カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ(1)
- 油圧シリンダ(100)
- 高圧用管継手(1)
- 油圧補器(7)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
油圧機器・油圧ホース :「AV」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

スイベルジョイント AV
昭和技研工業¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類Rc
注油口付エアブリーザ MSA-V型
増田製作所(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型
NACHI(不二越)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。通気量(L/min)150エレメント種類10μPVF シート
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上3色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上13色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB5
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上6色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上11色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)20
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB2~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB3
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上12色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB5
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ (CHDQB32-2~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB3
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上4色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ (CHDQB32-3~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ (CHDQB20-~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)20
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB3
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)32
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース






















![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)