カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(12)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
      • 油圧機器・油圧ホース(2)
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン VUツギテ DS(ソケット) 200 セキスイエスロン VUツギテ DS(ソケット) 200セキスイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6673材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)外径(mm)227
エアーリール(自動巻) ソフトホース ハタヤリミテッドエアーリール(自動巻) ソフトホースハタヤリミテッド(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エスロン VUツギテ DS(ソケット) 250 セキスイエスロン VUツギテ DS(ソケット) 250セキスイ
5,898税込6,488
1個
欠品中
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6672材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
排水特殊継手 VPソケット VPDS 前澤化成工業排水特殊継手 VPソケット VPDS前澤化成工業
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用継手形状ソケット
デスターブロック 正和デスターブロック正和
3,500税込3,850
1個
当日出荷から37日以内出荷
デスタープブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。
仕様デスターブロック形式DS形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])1~3[10~30]
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
Maezawa DV継手 前澤化成工業Maezawa DV継手前澤化成工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
VPパイプ用排水継手です。
用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー
20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
200税込220
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-90
1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケットエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DS-2径(Φmm)9(タケノコ)穴径(Φmm)5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)9耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
255税込281
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系
R 1/4”x300mm 両ねじニップル エスコR 1/4”x300mm 両ねじニップルエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-2
9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
形状プラグ
R  2” x300mm 両ねじニップル エスコR 2” x300mm 両ねじニップルエスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-20
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ タカトテクニカエア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズタカトテクニカ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。エアー配管接続口径(Rc)1/4接続ねじ種類Rc
ヘアキャッチャー付排水栓 INAX(LIXIL)ヘアキャッチャー付排水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合品番適合商品シリーズ名:エルシイ(2002年2月~2004年3月発売分)、ピアラ・ピアラDS(2005年4月~2008年3月発売分)
機能部 TOTO機能部TOTO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
電磁弁 DS-10型 ベン電磁弁 DS-10型ベン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質要部(SUS・FKM)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
電磁操作弁1/8 ダイキン工業電磁操作弁1/8ダイキン工業
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から40日以内出荷
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)6.86接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
sds200d特集
おすすめ人気ランキング