カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(107)
- Festo(53)
- セキスイ(51)
- SMC(48)
- I-VALUE(32)
- PISCO(ピスコ)(22)
- 巴バルブ(19)
- アサヒAV(19)
- 八興(18)
- Georg Fischer(17)
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- HSバルブ(13)
- 日東工器(12)
- アルファ・ラバル(12)
- ショーボンド(11)
- フジキン(10)
- 大阪サニタリー(9)
- ミヤコ(8)
- ダイコー(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)
商品レビュー
- 以上(35)
- 以上(37)
- 以上(37)
- 以上(40)
価格
- 1,500円以下(135)
- 1,500-10,000円(271)
- 10,000-50,000円(238)
- 50,000-100,000円(103)
- 100,000円以上(54)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

サニタリー ヘルールガスケット
フジトク(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。形状ヘルール
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から8日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。特性耐薬品![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070335-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM]
TOYOX(トヨックス)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付用途カムロック用材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-10~120使用流体薬品
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
日東工器(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ゼロスピルカプラ プラグ
日東工器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)
日東工器¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)
日東工器¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ゼロスピルカプラ ソケット
日東工器¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)
日東工器¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
柔軟フッ素ホース 38×48 20m
八興¥469,800税込¥516,7801巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番731-0315材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)17.4長さ(m)20内径(Φmm)38外径(Φmm)48
柔軟フッ素ホース 15×22 カット
八興¥1,098~税込¥1,208~1巻(1m)当日出荷から7日以内出荷トラスコ品番814-6262材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)15外径(Φmm)22ホース長さ(m)1
柔軟フッ素ホース 32×41 20m
八興¥299,800税込¥329,7801巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番731-0307材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)13長さ(m)20内径(Φmm)32外径(Φmm)41
柔軟フッ素ホース 32×41 カット
八興¥18,980税込¥20,8781巻(1m)翌々日出荷トラスコ品番814-6265材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)32外径(Φmm)41ホース長さ(m)1
柔軟フッ素ホース 38×48 カット
八興¥4,998~税込¥5,498~1巻(1m)当日出荷から翌々日出荷トラスコ品番814-6266材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)38外径(Φmm)48ホース長さ(m)1
柔軟フッ素ホース 50×62 20m
八興¥589,800税込¥648,7801巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番731-0323材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)26.8長さ(m)20内径(Φmm)50外径(Φmm)62
柔軟フッ素ホース 2×4 カット
八興¥379税込¥4171巻(1m)6日以内出荷トラスコ品番814-6309材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)2外径(Φmm)4ホース長さ(m)1
柔軟フッ素ホース 8×12 カット
八興¥1,498税込¥1,6481巻(1m)5日以内出荷トラスコ品番814-6260材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)8外径(Φmm)12ホース長さ(m)1
柔軟フッ素ホース 4×6 カット
八興¥569税込¥6261巻(1m)6日以内出荷トラスコ品番814-6310材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)4外径(Φmm)6ホース長さ(m)1
柔軟フッ素ホース 25×33 20m
八興¥239,800税込¥263,7801巻(20m)5日以内出荷トラスコ品番731-0293材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)9.2長さ(m)20内径(Φmm)25外径(Φmm)33
柔軟フッ素ホース 25×33 カット
八興¥11,980税込¥13,1781巻(1m)4日以内出荷トラスコ品番814-6264材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)25外径(Φmm)33ホース長さ(m)1
柔軟フッ素ホース 19×26 カット
八興¥7,998税込¥8,7981巻(1m)4日以内出荷トラスコ品番814-6263材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)19外径(Φmm)26ホース長さ(m)1
柔軟フッ素ホース 6×9 カット
八興(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551巻(1m)6日以内出荷トラスコ品番814-6311材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)6外径(Φmm)9ホース長さ(m)1
コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)
日東工器¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
...










![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070335-211129-02.jpg)