絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- INAX(LIXIL)(2)
- KVK(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- SMC(46)
- TBC(タブチ)(1)
- エスコ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- シーケー金属(4)
- ニッタ(2)
- ノーブランド(1)
- フジトク(2)
- リケン(4)
- リビラック(3)
- 八興(1)
- 東洋アルチタイト(2)
- 東洋バルヴ(2)
- 潤工社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(5)
- 以上(6)
価格
- 1,500円以下(8)
- 1,500-10,000円(34)
- 10,000-50,000円(44)
- 50,000-100,000円(16)
- 100,000円以上(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

トップフランジ(フランジ接合用) 一次防錆塗装品
リケン¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジ表面処理一次防錆塗装品
フランジアダプター(フランジ接合用) 一次防錆塗装品
リケン¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジアダプター表面処理一次防錆塗装品
フランジアダプター(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジアダプター表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
トップフランジ(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスエルボ
ノーブランド¥5,598~税込¥6,158~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状フランジオスエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4寸法d(Φmm)8寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン (KFL~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ¥729税込¥8021個当日出荷から3日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水
IVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13
I-VALUE¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)2/1呼び径(A)13
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気 水
10A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥245税込¥2701枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
洗濯機パン用固定ビスセット
INAX(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から14日以内出荷洗濯機パン固定ビス(化粧キャップ付き)セット内容固定ビス(4本)、化粧キャップ(4個)入り
DSLソケットL 2F
SK11¥859税込¥9451個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458221(SK11・DSLソケット2F・S-OL22F060)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)50.7×23接続口径Rc1/4質量(g)78ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
インサート管継手 KFシリーズ
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)当日出荷から10日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1袋(5個)3日以内出荷から14日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。用途クリーンルームシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル(MXS25TF~)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CYF-~)
SMC¥299税込¥3291個9日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷から15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TFL
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
エアスライドテーブル MXQ25T
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動