カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(6)
- 継手・パイプ(17)
- バルブ(3)
- パッキン類(1)
- フレキシブルホース・ダクトホース(3)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- I-VALUE(1)
- INAX(LIXIL)(2)
- KVK(1)
- TBC(タブチ)(1)
- エスコ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- シーケー金属(4)
- ナゴヤ(2)
- ノーブランド(1)
- フジトク(2)
- リケン(4)
- リビラック(3)
- 東洋アルチタイト(2)
- 東洋バルヴ(2)
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「FL10」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

トップフランジ(フランジ接合用) 一次防錆塗装品
リケン¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジ表面処理一次防錆塗装品
フランジアダプター(フランジ接合用) 一次防錆塗装品
リケン¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジアダプター表面処理一次防錆塗装品
フランジアダプター(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジアダプター表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
トップフランジ(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
ナゴヤ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスエルボ
ノーブランド¥5,598~税込¥6,158~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状フランジオスエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4寸法d(Φmm)8寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
ナゴヤ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
IVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13
I-VALUE¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)2/1呼び径(A)13
10A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥245税込¥2701枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
洗濯機パン用固定ビスセット
INAX(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から14日以内出荷洗濯機パン固定ビス(化粧キャップ付き)セット内容固定ビス(4本)、化粧キャップ(4個)入り
横水栓ユーロス
TBC(タブチ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。仕様JIS B2061規格品材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)350呼び径(mm)13(PJ1/2)JIS規格JIS B-2061
樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状エルボ材質/仕上本体:青銅製適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース