53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-73
1枚
645 税込710
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-83
1枚
5,180 税込5,698
翌日出荷

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 厚さ(mm)0.27 材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 適合パイプ厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 厚さ(mm)0.27 適合パイプ厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~) CKD CADデータあり
1個
51,125 税込56,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 長さ(mm)K熱電対:1000 厚さ(mm)1.5 タイプマグネット(MG) 電圧(V)100 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200 耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10 リード線長さ(mm)1000 電力密度0.6(W/cm2) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.15MB) (0.15MB)
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~) CKD CADデータあり
1個
39,650 税込43,615
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
1個
特価
702 税込772
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状エルボニップル ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS) 材質(本体)FC 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.4以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1箱(1個)
1,670 税込1,837
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):32~38●取付ねじ(G):1-1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/37、GL/15●スパナサイズ(mm):57●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-40
1箱(1個)
4,630 税込5,093
翌日出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途銅管用継手 形状エルボニップル 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


フリーマウントシリンダ  CDU6 SMC CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCB40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCB32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCA80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
41,880 税込46,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCA40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCA32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCA100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCB80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RCB100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLB100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
44,880 税込49,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLA40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLA32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RLB40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング