カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(125)
- CKD(287)
- Festo(13)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- NACHI(不二越)(2)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- ParkerTAIYO(116)
- PISCO(ピスコ)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- SMC(814)
- アキツ(3)
- アトムズ(3)
- エスコ(9)
- コガネイ(2)
- ニューマシン(8)
- バルコム(5)
- フカガワ(4)
- ヤマダコーポレーション(7)
- 淡路マテリア(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(266)
商品レビュー
- 以上(22)
- 以上(27)
- 以上(29)
- 以上(29)
価格
- 1,500円以下(9)
- 1,500-10,000円(263)
- 10,000-50,000円(669)
- 50,000-100,000円(530)
- 100,000円以上(268)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

自動巻きエアーリール オートエアー
日動工業(30件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
アトムズカップリング GRタイプ
アトムズ¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から5日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
アトムズカップリング ERタイプ
アトムズ¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から5日以内出荷面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
角クリスタルハンドル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷他メーカー対応のアダプター付き仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
真空トラップ TRシリーズ
アズワン¥19,170税込¥21,0871個3日以内出荷減圧下での捕集作業に適した器具です。効率的なトラップ構造です。簡単に組立・清掃が行えます。真空環境での作業を支えます。材質硼珪酸ガラス-1摺合せ29/42
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-250
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-250A
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
単動式シリンダ(Rシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ
正峰工業¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)巻方向右寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
ステンレス製水中多段ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥479,800~税込¥527,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
軽量汎用水中ポンプ
新明和工業¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷から6日以内出荷土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。 そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。 現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。 用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。極数(P)2
ステンレス製水中タービンポンプ KUR形
川本ポンプ(川本製作所)¥1,398,000税込¥1,537,8001台4日以内出荷から31日以内出荷ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。ケーブル長(m)10
ピンクランプシリンダ (CKQG-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
...
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら