カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- CKD(204)
- オンダ製作所(127)
- フジトク(101)
- KITZ(キッツ)(74)
- 日東工器(71)
- エスコ(60)
- カクダイ(55)
- 清水製作所[継手](52)
- 桑名金属工業(42)
- ヤマト特殊鋼(41)
- ニューマシン(39)
- リケン(37)
- イハラサイエンス(35)
- ONK(オーエヌ工業)(31)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
- KVK(23)
- ヨシタケ(22)
- ParkerTAIYO(21)
- ベン(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(194)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(214)
- 以上(234)
- 以上(244)
- 以上(248)
価格
- 1,500円以下(255)
- 1,500-10,000円(857)
- 10,000-50,000円(488)
- 50,000-100,000円(117)
- 100,000円以上(67)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ
KVK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4" サイレンサー
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷接続口Rc取付ねじサイズ3/4材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)200仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
停滞水防止継手 Rc3/4タイプ
KVK¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷形状チーズ材質CAC406 NPb処理寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体水
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-3931形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-4198形状横形3方向質量(g)700寸法A(mm)54オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)60.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-44
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ
フロンケミカル¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-3973形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-18バルブ種類ボールバルブ
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。・日本水道協会認証登録品材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
停滞水防止継手 Rc3/4タイプ(延長ソケット付)
KVK¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷形状チーズ材質CAC406 NPb処理寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体水
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥189,000税込¥207,9001個5日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-4317形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)50オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)67ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-56
耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×G3/4おねじ
KVK¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" エアーレギュレーター
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
Rc 3/4" エアーフィルター
エスコ¥8,360税込¥9,1961個当日出荷ろ過度(μm)40管接続口径3/4エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/4" 雌ねじカップリング
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)3/4”エスコ品番EA140DJ-15型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
...