絞り込み
ブランド
- エスコ(1)
- ジョプラックス(5)
材質
- 樹脂(4)
- 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0.9(6)
- 1(107)
- 1.47(8)
- 1.5(85)
- 1.6(15)
- 1.96(9)
- 2(6)
- 3(7)
- 3.5(11)
- 5(26)
- 7(6)
- 7.5(35)
- 10(10)
- 14(8)
- 16.2(10)
- 20.5(15)
- 20.6(14)
- 70(15)
- 72(11)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

樹脂ソケット めねじ取付用
ジョプラックス(3件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
樹脂プラグ めねじ取付用
ジョプラックス(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)
ジョプラックス(7件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量種別ソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状オネジソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
樹脂エルボプラグ JSL
ジョプラックス¥329税込¥3621個当日出荷形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R(PT)
ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7![[ワンプッシュ]雌ねじソケット(20型・ロック機構付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50550474-170518-02.jpg)
[ワンプッシュ]雌ねじソケット(20型・ロック機構付)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷片路開閉型。安全ロック機構付き。 プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。ワンプッシュ式なので両手が使えない狭い場所でも使えます。 スリーブロックにより、外部からの衝撃や振動による分離を防止できます。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 接続時、プラグをソケット側に押し込むだけで、プラグのロックと同時にソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。接続後、スリーブを90°回転させロックをします。 分離時、ソケット側の外筒スリーブを90°回転し、引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 日本製。仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮型20型質量(g)118使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)57寸法H(mm)10ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)14寸法D(Φmm)26使用流体空気ねじサイズRc3/8”









![[ワンプッシュ]雌ねじソケット(20型・ロック機構付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50550474-170518-02.jpg)