絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • AWJ(92)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(113)
  • CKD(236)
  • Festo(477)
  • KITZ(キッツ)(42)
  • Legris(レグリ)(25)
  • NACHI(不二越)(40)
  • NORGREN(141)
  • ParkerTAIYO(59)
  • PISCO(ピスコ)(74)
  • RS PRO(132)
  • SMC(5,727)
  • エスコ(58)
  • コガネイ(167)
  • コンバム(旧:妙徳)(53)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(36)
  • ダイキン工業(71)
  • ニッタ(31)
  • 千代田通商(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(638)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
商品レビュー
  • 以上(169)
  • 以上(195)
  • 以上(202)
  • 以上(208)
価格
  • 1,500円以下(385)
  • 1,500-10,000円(1,842)
  • 10,000-50,000円(4,898)
  • 50,000-100,000円(1,662)
  • 100,000円以上(772)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • pg-10
8,249件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CJ Series(CJ2G10) SMC

    CJ Series(CJ2G10)

    SMC
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M3×0.5
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥698~税込¥768~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
  • HKF-G10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (G形・JIS10K) セキスイ

    HKF-G10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (G形・JIS10K)

    セキスイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    付属品ゴムパッキンシール(SBR)材質(フランジ)SUS304形状フランジボルト直径(M)16フランジタイプG形寸法T1(mm)18寸法n(mm)8寸法da(mm)19締付ボルト(本数)8
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M3×0.5
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気給気口(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.03,2(A)→3(R)0.02、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.15(0.008),2(A)→3(R)0.1(0.006)
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2G10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2G10

    SMC
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10)

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G10

    SMC
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.4作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気給気口(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)リード線長さ(mm)300ベース取付ベース付結線方式LEDインジケータ付グロメットタイプ配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M3×0.5
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8
  • アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10J~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10J~

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10R~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10R~

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10E~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10E~

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2G10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2G10

    SMC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)10
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10)

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2G10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2G10

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式単動押出しチューブ内径(Φmm)10
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)

    KITZ(キッツ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    質量(kg)15材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)68寸法H(mm)317規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)呼び径(B)10寸法L1(mm)180最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法F(mm)63寸法D(mm)316寸法E(mm)51寸法C(mm)5K:345、10K:355接続方式ウエハー寸法D1(mm)170材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)245寸法H1(mm)239JIS規格JIS B2032呼び径(A)250寸法H2(mm)238ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)32材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10K材質(ステムベアリング)PPSギアユニット型式NO.2バルブ種類バタフライバルブ
  • エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ

    エアーダスタガン ロングノズル

    モノタロウ(163件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
  • 減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10 ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10

    ヨシタケ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    省スペース・省資源。 耐食性、耐久性が向上。 長寿命化。 気体用。
    材質(本体)SCS14A形式直動式寸法L(mm)195寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1以下適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)最小差圧(MPa)0.05材質(弁棒)SUS
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 異径ユニオンストレート AirTAC

    異径ユニオンストレート

    AirTAC(2件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
    規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンチューブ SMC
    ブルー
    グリーン
    イエロー
    クリア
    ブラック
    レッド
    ホワイト
    +6

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • 125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)

    KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
  • ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンド

    ストラブカップリング/グリップタイプ

    ショーボンド(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)