11,681件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Z Series(ZP3-T02) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

L Series(LQ3T2A) SMC CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2T2 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)





鈴木ブロンズ継手銅合金 チーズ BC T2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:T2●面間寸法A(mm):57●縁外径(mm)Db:72●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001281 アズワン品番67-4857-12
1個
9,298 税込10,228
13日以内出荷



LQ1T2A-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

LQ1T2C-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2C) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷


LQ1T2A21-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A21) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷





LQ1T2C21-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2C21) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷





鈴木ブロンズ継手銅合金 チーズ BC T2-1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:T2-1/2●面間寸法A(mm):69●縁外径(mm)Db:92●最小肉厚(mm)t:4.5●コード番号:303-0001282 アズワン品番67-4857-13
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷






ITV2050-21T2S4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2S4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

ITV2030-34T2N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34T2N4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷


ITV1050-33T2L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33T2L4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

ITV1050-04T2N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04T2N4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷





おすすめ人気ランキング