カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ユニット(6)
- 油圧ポンプ(22)
- 油圧バルブ(247)
- 油圧シリンダ(277)
- 高圧用管継手(433)
- 油圧(高圧)用カプラ(33)
- 油圧ホース(89)
- 油圧補器(16)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](289)
- ParkerTAIYO(171)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(135)
- ダイキン工業(76)
- ニューマシン(68)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(66)
- 堀内機械(58)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](33)
- NACHI(不二越)(27)
- 十川ゴム(24)
- RIKEN(理研機器)(19)
- 日東工器(18)
- ダイキン潤滑機設(17)
- ツツミ工業(16)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- ノーブランド(9)
- 油研工業(8)
- ニッタ(7)
- 廣瀬バルブ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
油圧機器・油圧ホース :「t2」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

圧力計取付金具
RIKEN(理研機器)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から26日以内出荷理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。最高使用圧力(MPa)70
耐熱・耐火チューブ
ツツミ工業¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。仕様【融点】グラスファイバー:非融解材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260
プロパーユニット PST形
正和¥739税込¥8131個当日出荷から6日以内出荷抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。形状その他継手管接続口径M8×1×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M×R
プロパーユニット PTT形
正和¥739税込¥8131個当日出荷から6日以内出荷抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。形状その他継手管接続口径R1/8×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類R
ガラスチューブ
ツツミ工業¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。 チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
マニホールドブロック
ダイキン工業¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から61日以内出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロック最高使用圧力(MPa)25
フランジキット
NACHI(不二越)¥6,489税込¥7,1381台当日出荷フランジINフランジ:IH03J-100040 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-8×45 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-P22 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-8 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
フランジキット
NACHI(不二越)¥6,489税込¥7,1381台当日出荷フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
パイロットリリーフ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から31日以内出荷遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形呼び2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
LTクーラー(水冷式油冷却機器)
ダイキン工業(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から翌々日出荷少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
インライン形チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から36日以内出荷インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
KT ティー
イハラサイエンス¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
油圧タペットセット HL2T 33-5353
エスアンドエスサイクル¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5353。販売備考:4ヶセット HL2T仕様 アジャスタブルプッシュロッドとの同時交換が必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。タイプ:油圧タペット。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:4ケセット。備考:4個セット。関連商品:品番:33-5352その他【関連商品】33-5352色ブラックタイプ油圧タペット内容4個セット
マニホールドブロック
ダイキン工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8451幅(mm)130質量(kg)4.2高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc連数2
フランジキット
NACHI(不二越)¥6,489税込¥7,1381台翌々日出荷フランジINフランジ:IH03J-100100 1個OUTフランジ:IH03J-100060 1個ボルトINフランジ:TH-10×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個OリングINフランジ:IB-G40 1個OUTフランジ:IB-G30 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
エスコ¥920税込¥1,0121箱(1個)翌日出荷金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221箱(1個)翌日出荷金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース





![T-G2-G2-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479217-230202-02.jpg)
![T-G2-R-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479908-230202-02.jpg)

![T-G2-R-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479314-230202-02.jpg)
![T-G2-Rc-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479829-230202-02.jpg)



![T-G2-G2-R T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479269-230202-02.jpg)
![T-G2-Rc-R T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479944-230202-02.jpg)
![T-G2-Rc-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479865-230202-02.jpg)

![T-G2-G2-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479786-230202-02.jpg)
![T-G2-R-R T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479366-230202-02.jpg)







![EO-2 T ユニオンティー Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12930279-221109-02.jpg)