絞り込み
外径(Φmm)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(2)
ストローク(mm)
  • 7
  • 0.8(33)
  • 0.9(27)
  • 1(48)
  • 1.5(66)
  • 2(49)
  • 2.3(20)
  • 2.5(72)
  • 3(28)
  • 3.5(52)
  • 4(60)
  • 4.5(33)
  • 5(93)
  • 6(77)
  • 8(82)
  • 9(24)
  • 10(48)
  • 12(22)
  • 15(25)
  • その他(28)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナベヤ(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ショートストロークプランジャー SP MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャー SPMIYOSHI(小西製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
PHX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PHX インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCOスプリングプランジャー(スチールピン)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
スプリングピンプランジャC型 ナベヤスプリングピンプランジャC型ナベヤ(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
3日以内出荷
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ インデックス プランジャー イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャーイマオコーポレーション
1,766税込1,943
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
1,795税込1,975
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
PHY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PHY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
M20 重荷重スプリングプランジャー エスコM20 重荷重スプリングプランジャーエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM20ストローク(mm)7エスコ品番EA948DA-69材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40圧力(最小~最大)(N)60~120
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から4日以内出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から4日以内出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー