プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)スチール 耐熱温度(℃)250 材質(センターピン)スチール、焼入れ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 材質(本体)ポリアセタール 色(本体)ブラック
1個
136 税込150
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)スチール 耐熱温度(℃)50 材質(センターピン)樹脂(POM)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック) 材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
679 税込747
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)ステンレス 耐熱温度(℃)250
1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途軽荷重用 寸法AM4 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-71 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5mm 寸法C(mm)15 圧力(最小~最大)(N)2~7 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
925 税込1,018
翌日出荷

MIYOSHI(小西製作所)ショートプランジャー SPL
材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)スチール 材質(ボール)スチール、焼入れ 耐熱温度(℃)250
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質(六角穴ネジ部)SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)白色ポリアセタール樹脂POM 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱度は、250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションSBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
RoHS
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
RoHS
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
1個
321 税込353
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)120 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)-
1個
301 税込331
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 トラスコ品番105-8771 材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM) ストローク(mm)1.5 全長(mm)15 ねじ寸法M4×0.70 耐熱温度(℃)90 ピン径(Φmm)【センターピン】1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)5~16
1個
619 税込681
当日出荷

ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM) 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
トラスコ品番806-0013 材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55 ストローク(mm)1.5 ねじ径M8×1.25 本体寸法(mm)長さ21 荷重(N)15.0~30.0
1個
669 税込736
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/両側
RoHS
ストローク(mm)1.5 材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/片側
RoHS
ストローク(mm)1.5 材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ 温度範囲(℃)-40~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ 温度範囲(℃)-40~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:円錐形
RoHS
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形
RoHS
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形
RoHS
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります