絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(24)
  • M8(41)
  • M10(46)
  • M12(42)
  • M16(7)
取付部
  • おねじ(37)
  • おねじ(段付)(53)
  • めねじ(段付)(1)
取付長(mm)
  • 50
  • 6(150)
  • 8(156)
  • 9(34)
  • 10(379)
  • 12(247)
  • 13(34)
  • 14(77)
  • 15(292)
  • 16(158)
  • 17(27)
  • 18(185)
  • 20(371)
  • 22(63)
  • 25(276)
  • 28(38)
  • 30(289)
  • 35(99)
  • 40(174)
  • 45(49)
材質(本体)
  • アルミ(3)
  • スチール(3)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(66)
  • 黄銅(真鍮)(10)
材質(取付部)
  • スチール(37)
  • ステンレス(41)
  • 黄銅(真鍮)(12)
ブランド
  • イマオコーポレーション(21)
  • 三星産業貿易(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • 廣杉計器(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • ノーブランド(5)
  • 三星社(5)
  • 栃木屋(4)
  • Elesa(3)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • ラクテム(1)
  • 大阪魂(1)
イマオコーポレーション・三星産業貿易・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・廣杉計器・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ノーブランド・三星社・栃木屋・Elesa・TRUSCO・エスコ・ラクテム・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-susMIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
六角ノブボルト ラクテム六角ノブボルトラクテム(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(おねじ) SLKMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KSGMS セブンロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類多角形
グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(おねじ) GKMIYOSHI(小西製作所)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
シックスロブノブ おねじ TRUSCOシックスロブノブ おねじTRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
ローレットつまみノブ ロング ノーブランドローレットつまみノブ ロングノーブランド(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
ツマミ付ネジ 栃木屋ツマミ付ネジ栃木屋(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
524税込576
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)三星産業貿易(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(24個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール材質(取付部)SUS取付部おねじ種類三角形表面処理三価ホワイト
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
757税込833
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-L-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
ウィングスクリューステンレス WS-sus MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリューステンレス WS-susMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(めねじ) GKFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-LMIYOSHI(小西製作所)
829税込912
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSH ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
グラブスクリューノブ GSN MIYOSHI(小西製作所)グラブスクリューノブ GSNMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックミニノブ スラストパッド付NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付部おねじ(段付)(ノブ)黒種類丸形
ステンレス製ツマミ付ネジ 栃木屋ステンレス製ツマミ付ネジ栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色RoHS指令(10物質対応)対応
SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブイマオコーポレーション
932税込1,025
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-susMIYOSHI(小西製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
9,498税込10,448
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)14取付部おねじ寸法A(Φmm)35
セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション
1,785税込1,964
1個
当日出荷から翌日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
グリルノブ おねじタイプ Elesaグリルノブ おねじタイプElesa
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーションHK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
セブンロブノブ(雄ねじ) 栃木屋セブンロブノブ(雄ねじ)栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スリーロブノブ(おねじ) TS MIYOSHI(小西製作所)スリーロブノブ(おねじ) TSMIYOSHI(小西製作所)
689税込758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色
エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブ(おねじ) PK-LMIYOSHI(小西製作所)
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)(ねじ部)黒色種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌日出荷から19日以内出荷
種類多角形
CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
スリーロブノブ イマオコーポレーションスリーロブノブイマオコーポレーション
549税込604特価
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ