カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 14mm(1)
- 16mm(1)
- -(13)
- M2.6(63)
- M4(390)
- M5(529)
- M6(669)
- M8(513)
- M10(401)
- M12(220)
- M16(63)
- M20(7)
- M24(1)
- W1/4(3)
取付部
- おねじ(32)
- おねじ(段付)(37)
- めねじ(30)
- めねじ(段付)(5)
- 圧入形(1)
取付長(mm)
- 2(1)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(8)
- 6(62)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.5(4)
- 8(38)
- 9(3)
- 9.5(1)
- 10(68)
- 12(46)
- 15(43)
- 16(13)
- 18(31)
- 20(44)
- 25(27)
- 30(10)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(9)
- ステンレス(21)
- 樹脂(22)
- 黄銅(真鍮)(55)
材質(取付部)
- スチール(18)
- ステンレス(22)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(59)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
- TRUSCO(7)
- イマオコーポレーション(8)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ノーブランド(9)
- ラクテム(6)
- 大阪魂(22)
- 廣杉計器(168)
- 東京測定器材(1)
- 栃木屋(3)
LAMP(スガツネ工業)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・イマオコーポレーション・ジョー・プリンス竹下・ノーブランド・ラクテム・大阪魂・廣杉計器・東京測定器材・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(188)
RoHS10物質対応
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
樹脂つまみ(ナールドノブ)
ノーブランド(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高い樹脂つまみです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)取付部おねじ材質(取付部)SS400
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)
大阪魂(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥529税込¥5821パック(7個)当日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形表面処理ニッケル取付部めねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ツマミ付ネジ(ショートタイプ)
栃木屋(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ステンレスローレットナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
ステンレスツマミ付ネジ
栃木屋(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)
大阪魂(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)
廣杉計器(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
TRUSCO¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥9,498~税込¥10,448~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,888~税込¥3,177~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥619税込¥6811個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
小径ローレットノブ 段付おねじ SUS
ラクテム¥309税込¥3401個5日以内出荷持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥429~税込¥472~1個5日以内出荷小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目