絞り込み
ねじの呼び
  • M3
  • 1/4(2)
  • 5/16(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 14mm(1)
  • 16mm(1)
  • -(13)
  • M2.6(63)
  • M4(423)
  • M5(581)
  • M6(713)
  • M8(551)
  • M10(414)
  • M12(221)
  • M16(62)
  • M20(8)
  • M24(1)
  • W1/4(3)
取付部
  • おねじ(38)
  • おねじ(段付)(39)
  • めねじ(32)
  • めねじ(段付)(5)
  • 圧入形(1)
取付長(mm)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(8)
  • 6(63)
  • 6.5(3)
  • 7(1)
  • 7.5(4)
  • 8(38)
  • 9(3)
  • 9.5(1)
  • 10(68)
  • 10.5(2)
  • 12(47)
  • 15(45)
  • 16(14)
  • 18(31)
  • 20(47)
  • 25(27)
  • 30(10)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(9)
  • ステンレス(28)
  • 樹脂(24)
  • 黄銅(真鍮)(59)
材質(取付部)
  • スチール(18)
  • ステンレス(29)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(64)
ブランド
  • 廣杉計器(168)
  • 大阪魂(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • ノーブランド(9)
  • TRUSCO(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • ラクテム(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 栃木屋(3)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • 東京測定器材(1)
廣杉計器・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・TAKIGEN(タキゲン)・イマオコーポレーション・ノーブランド・TRUSCO・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ラクテム・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・ジョー・プリンス竹下・東京測定器材
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(189)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
266件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ