絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- M2.6(45)
- M4(194)
- M5(186)
- M6(206)
- M8(48)
- M10(31)
- M12(13)
- W1/4(3)
材質(本体)
- ステンレス(7)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(11)
取付長(mm)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(10)
- 8(10)
- 9.5(1)
- 10(8)
- 12(8)
- 15(7)
- 20(6)
- 25(4)
取付部
- おねじ(12)
- おねじ(段付)(2)
- めねじ(7)
材質(取付部)
- ステンレス(7)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(12)
ブランド
- 廣杉計器(123)
- 大阪魂(16)
- ノーブランド(8)
- 栃木屋(3)
- イマオコーポレーション(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 東京測定器材(1)
廣杉計器・大阪魂・ノーブランド・栃木屋・イマオコーポレーション・LAMP(スガツネ工業)・ジョー・プリンス竹下・東京測定器材
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(129)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(2)
M2.6(45)
M3
M4(194)
M5(186)
M6(206)
M8(48)
M10(31)
M12(13)
W1/4(3)

ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)
大阪魂(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥529税込¥5821パック(7個)当日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形表面処理ニッケル取付部めねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ツマミ付ネジ(ショートタイプ)
栃木屋(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ステンレスローレットナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスツマミ付ネジ
栃木屋(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)
大阪魂(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥9,498~税込¥10,448~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
ステンレスツマミ
栃木屋¥189~税込¥208~1個7日以内出荷ステンレス製で雄ねじタイプと雌ねじタイプの2種類あります。THA-188よりもツマミ径が大きいサイズを追加しました。用途小型ボックスの扉・機器・筐体の扉の持ち手等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ)
ノーブランド¥6,898税込¥7,5881箱(100個)当日出荷材質(本体)真鍮種類丸形表面処理ニッケルメッキ寸法l(mm)10取付部おねじ公差(mm)±0.5穴の形状すりわり取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)7寸法D(mm)12.5寸法B(mm)0.5寸法C(mm)8寸法D1(mm)11頭部No.1
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)
ノーブランド¥7,798~税込¥8,578~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥5,798~税込¥6,378~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-NBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品
廣杉計器¥5,498~税込¥6,048~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
SUS(-)ローレットビス
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。長さ(mm)30呼びM3.0寸法D(mm)1.5寸法B(mm)4寸法C(mm)1.6寸法A(Φmm)8
キジBSローレットビス(ヒラアタマ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷カドミレス材長さ(mm)10呼びM3寸法D(mm)1寸法B(mm)6寸法C(mm)4寸法F(Φmm)7寸法A(Φmm)8寸法E(Φmm)4.2
CR ECO BS(-)ローレットビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)8呼びM3寸法A(mm)8寸法D(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法B(mm)3寸法C(mm)2.7
スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック)
ノーブランド¥439~税込¥483~1個ほか翌々日出荷材質(本体)ステンレス種類丸形表面処理ブラック取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)ステンレス
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
ノーブランド¥42,980税込¥47,2781箱(1200個)翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形表面処理ニッケル取付部めねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)
ノーブランド¥56,980~税込¥62,678~1箱(400個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類丸形取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)ステンレス
黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,898~税込¥10,888~1袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットナット(袋型) / NBNT-NBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,898~税込¥10,888~1袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットナット(段付袋型) / NBNT-DBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,898~税込¥10,888~1袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットナット(ツバ付 貫通全ネジ) / NBNT-BRoHS2対応品
廣杉計器¥8,888~税込¥9,777~1袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-RRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-NBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)8日以内出荷色ナイロンワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応