スター・グリップオネジ付、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
指針板イマオコーポレーション
ステンレスノブファスナー(M10タップ穴)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス コイルファスナー(つまみ式)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
すり割り押しねじ(首下L1=45ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
ファスナー (すり割りタイプ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5)TAKIGEN(タキゲン)
十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5)TAKIGEN(タキゲン)
大型ローレットつまみ(首下L48・M8)TAKIGEN(タキゲン)
大型ローレットつまみ(首下L58・M8)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25)TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35)TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M6雄ねじL=25)TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(首下25×M8雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
ローレットつまみ(M5×L10)TAKIGEN(タキゲン)
ローレットつまみ(M6×L10)TAKIGEN(タキゲン)
20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)エスコ
15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製)エスコ
Φ21mm プッシュロックつまみエスコ
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
M20x38mm/Φ100mm 雌ねじノブエスコ
M16x30mm/Φ 80mm 雌ねじノブエスコ
M5x10mm/Φ31mm 雄ねじノブエスコ
M 8x14mm/Φ 40mm 雌ねじノブエスコ
M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)エスコ
M10x10mm ローレットナット(スチール製)エスコ
M4x 4mm ローレットナット(スチール製)エスコ
M 5x20mm 丸ナット(ステンレス製)エスコ