絞り込み
ねじの呼び
  • -(1)
  • M4(4)
  • M6(3)
  • M8(24)
  • M10(10)
取付部
  • おねじ(3)
  • その他(1)
  • めねじ(25)
  • めねじ(段付)(5)
  • センター穴(1)
  • リーマ穴(1)
  • 丸穴(2)
取付長(mm)
  • 13
  • 6(158)
  • 7(33)
  • 8(162)
  • 9(41)
  • 10(385)
  • 12(259)
  • 14(84)
  • 15(299)
  • 16(160)
  • 18(186)
  • 20(390)
  • 22(68)
  • 25(286)
  • 28(38)
  • 30(292)
  • 35(102)
  • 40(174)
  • 45(52)
  • 50(108)
材質(本体)
  • アルミ(3)
  • スチール(3)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(22)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
材質(取付部)
  • アルミ(3)
  • スチール(3)
  • ステンレス(14)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(17)
ブランド
  • イマオコーポレーション(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • MIYOSHI(小西製作所)(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・TAKIGEN(タキゲン)・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(めねじ)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社)

    EAT メタルツマミ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(本体)アルマイト処理材質(取付部)アルミニウム合金
  • ハンドノブ イマオコーポレーション

    ハンドノブ

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
    材質(本体)FC200種類六角形穴径(Φmm)5取付部丸穴表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)FC200
  • ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13寸法MM4
  • ウイングノブ イマオコーポレーション

    ウイングノブ

    イマオコーポレーション
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 足長ローレットつまみ TRUSCO

    足長ローレットつまみ

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
    用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • ステンレス製ハンドノブ ZS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製ハンドノブ ZS

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
  • タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK

    MIYOSHI(小西製作所)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーション

    ロッキングキー(ハイトタイプ)

    イマオコーポレーション
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類多角形
  • ウイングナット イマオコーポレーション

    ウイングナット

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
    材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
  • LK ロッキングキー(メネジ) イマオコーポレーション

    LK ロッキングキー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • ローレットつまみ BRF型 LAMP(スガツネ工業)

    ローレットつまみ BRF型

    LAMP(スガツネ工業)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
    用途配電盤、制御機器、分電盤など
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    443税込487
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13寸法MM4タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドノブ KN

    MIYOSHI(小西製作所)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • クロスノブ CK MIYOSHI(小西製作所)

    クロスノブ CK

    MIYOSHI(小西製作所)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形色(本体)黒色表面処理(本体)焼付塗装材質(取付部)鋳鉄FC200
  • スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スリーロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KYTS 三角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KEHS ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類多角形色(本体)シルバー
  • STK-LK スターノブ(キー仕様) イマオコーポレーション

    STK-LK スターノブ(キー仕様)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション

    ELK エルゴセブンロブノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • スター・グリップ、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、プラスティック/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    459税込505
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • ウイングノブ CWN イマオコーポレーション

    ウイングノブ CWN

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)12取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラックねじの呼びM6×1取付長(mm)13材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
  • 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
  • タップドブラインドノブ BTK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色
  • KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション

    KN-SOFT ナールドノブソフト

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • STK-SOFT スターノブソフト イマオコーポレーション

    STK-SOFT スターノブソフト

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • スター・グリップ、プラスティック/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、プラスティック/ブルー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    589税込648
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • スター・グリップ、プラスティック/黄 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、プラスティック/黄

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    589税込648
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • スター・グリップ、プラスティック/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、プラスティック/オレンジ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    589税込648
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • スター・グリップ、プラスティック/白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、プラスティック/白

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    589税込648
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ
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
ノブ、つまみ 【通販モノタロウ】 ハンドル・取っ手・グリップ