絞り込み
ブランド
ねじの呼び
取付長(mm)
材質(取付部)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ノブ、つまみ

2,130件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
243税込267
1個
当日出荷から15日以内出荷
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部めねじ種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ) SCULPS装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ)SCULPS
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
表面処理バフクロームメッキ材質(本体)真鍮種類丸形取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
ステンレスツマミ 栃木屋ステンレスツマミ栃木屋
189税込208
1個
7日以内出荷
ステンレス製で雄ねじタイプと雌ねじタイプの2種類あります。THA-188よりもツマミ径が大きいサイズを追加しました。
用途小型ボックスの扉・機器・筐体の扉の持ち手等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)
SUSローレットビス 大阪魂SUSローレットビス大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
3カ-W グリップボルトS3 大阪魂3カ-W グリップボルトS3大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM8タイプS-3寸法H(mm)21寸法D(mm)39寸法D1(mm)21寸法H1(mm)10
ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付ラクテム
957税込1,053
1個
5日以内出荷
ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
179税込197
1個
当日出荷
樹脂製の黒色つまみです。
仕様引き出し、キャビネット。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番421-3475ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形外径(Φmm)19取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)10ノブ高さ(mm)21材質(取付部)ABS樹脂
ノブスターキャップ M10 オレンジ ノーブランドノブスターキャップ M10 オレンジノーブランド
27税込30
1個
当日出荷
ねじの呼びM10オレンジ種類多角形
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)ノーブランド
2,698税込2,968特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケルメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
M8x55mm 雄ねじノブ エスコM8x55mm 雄ねじノブエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17
M4 雌ねじノブ エスコM4 雌ねじノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M4×10、D:25、H:19、d:13
脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ウイングノブNBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
クリック トルクノブ イマオコーポレーションクリック トルクノブイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ノブサターン OHSATO(大里)ノブサターンOHSATO(大里)
209税込230
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
ノブサターンは【手で簡単に締められるナットが欲しい】というお客様の声から生まれた、六角ナット専用ノブハンドルです。通常の六角ナットを横からはめ込むだけで簡単にノブナットを作ることができます。専用工具は不要で、現場でも手軽に組み立てることができ、取り外せば再び通常の六角ナットとして使用することができます。既存ノブでは扱いの少ないM10/M12/M16の大きめサイズをラインナップしています。
材質(本体)ナイロン種類特殊形
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M6) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M6)TAKIGEN(タキゲン)
714税込785
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)16種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3193
足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
224税込246
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法L2(mm)10寸法L3(mm)20寸法D3(Φmm)4.1取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM5取付長(mm)20
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
プラT字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラT字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
889税込978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
ステンレス製ハンドノブ ZS MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ハンドノブ ZSMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-susMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
279税込307
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
スリーロブノブ(おねじ) TS MIYOSHI(小西製作所)スリーロブノブ(おねじ) TSMIYOSHI(小西製作所)
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色
マッシュルームノブ(おねじ) MK MIYOSHI(小西製作所)マッシュルームノブ(おねじ) MKMIYOSHI(小西製作所)
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSH ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
KP 菊ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KP 菊ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SS400取付部おねじ(ノブ)黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KKM・KKF ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KKM・KKF ミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)スティール取付部おねじ(ノブ)黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KAH アルミハンドルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨
KA・KB プラ五角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KA・KB プラ五角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
689税込758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ノブ)黒種類多角形
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理生地穴の形状すりわり
EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
282税込310
1個
当日出荷から4日以内出荷
KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーションKN ナールドノブ(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
262税込288
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形
HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーションHK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブイマオコーポレーション
243税込267
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ねじの呼びM4材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1個
当日出荷
ねじの呼びM3材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部精度穴種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ