絞り込み
材質
  • アルミ
  • スチール(452)
  • ステンレス(574)
  • 亜鉛合金(122)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(65)
  • 黄銅(真鍮)(46)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(71)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(30)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • ノーブランド(11)
  • 栃木屋(3)
  • NEW STAR(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • シブタニ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
978税込1,076
1個
当日出荷
寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)
562税込618
1個
当日出荷
アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバー塗装
リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,647税込5,112
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ蝶番(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番(A6063/白アルマイト)ノーブランド
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質(E-RING)SUS304材質(本体)A6063 アルマイト材質(ピン)SUS303材質(ブッシュ)POM寸法(高さ)(mm)10
重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
656税込722
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52.5寸法W(mm)50寸法N(mm)6寸法R(mm)2寸法P4(mm)Φ22寸法P6(mm)Φ22寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)36寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
スプリング丁番 SA型 LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型LAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ノーブランド(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
832税込915
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60寸法L1(mm)75寸法t(mm)3.5寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)68寸法W(mm)70寸法N(mm)6寸法R(mm)3寸法P4(mm)Φ27寸法P6(mm)Φ27寸法P1(Φmm)40寸法P2(Φmm)50寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM5
コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,182税込1,300
1個
当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
アルミダイカスト蝶番 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
839税込923
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番質量(g)18.8許容荷重(N)100(2ヶ使用時)材質アルミダイカスト(ADC-12)表面処理アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ノーブランド
469税込516
1個
当日出荷から16日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
639税込703
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L1(mm)50寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)45寸法W(mm)40寸法N(mm)4寸法R(mm)2寸法P6(mm)Φ30寸法P1(Φmm)26寸法P3(Φmm)10表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロング ノーブランドアルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロングノーブランド
669税込736
1個
当日出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,079税込5,587
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途特装車・平ボディー・ウイング車
アルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト)ノーブランド
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロング ノーブランドアルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロングノーブランド
669税込736
1個
当日出荷から16日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
アルミ蝶番  シルバー(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ノーブランド
979税込1,077
1個
当日出荷から16日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)10
ブッシュ付アルミ平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ平蝶番TAKIGEN(タキゲン)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
アルミ合金製クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番TAKIGEN(タキゲン)
863税込949
1個
当日出荷
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装
ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
689税込758
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)24寸法L1(mm)45寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)40寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)26表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13289
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個ほか
5日以内出荷
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)120許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,839税込2,023
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)軸/ステンレス質量(g)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10409
ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
659税込725
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)
ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
ブッシュ付平型蝶番(L100×W60×t3.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付平型蝶番(L100×W60×t3.5)TAKIGEN(タキゲン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)97寸法L1(mm)105寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)100寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法P4(mm)26表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13294
ブッシュ付平型蝶番(L90×W60×t3.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付平型蝶番(L90×W60×t3.5)TAKIGEN(タキゲン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)88寸法L1(mm)95寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)90寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)35寸法P3(mm)35寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13293
ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
979税込1,077
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームで使用する制御盤等材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理
ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,406税込1,547
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12791
押出 平型蝶番(L50×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L50×W38×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
826税込909
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30寸法W(mm)38寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)8材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10405
押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
826税込909
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)8材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10400
押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
639税込703
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)25寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)4材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10399
押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)14寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10396
ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
719税込791
1個
当日出荷
アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)31寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)34表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13290
フリクションダウンヒンジ 栃木屋フリクションダウンヒンジ栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ADC、SUM、U仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,998税込4,398
1本ほか
4日以内出荷
M6規格-M8規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.914+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,598税込5,058
1本ほか
4日以内出荷
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.914+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番