ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
重量用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
ガラスドア用蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。扉側のガラス加工が不要です。ゼロポジション(閉止位置)が調整できます。吊元側のガラス扉を重ね合わせることで、ブース外への水しぶきの飛散を防止できます。
用途建具用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
ペムコヒンジLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
44.5~57.5 mmの扉厚に適したタイプです。後付けもできます。
ペムコヒンジLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
種類長丁番仕上シルバーアルマイト処理耐荷重(N)392
ペムコヒンジLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
配線付き超重量用隠し丁番 PT型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM ・DM-62-M
用途建具用材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下付属品十字穴付皿木ねじ種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
アシストヒンジLAMP(スガツネ工業)当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋材質ステンレス(SCS14)仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110°トラスコ品番376-9879長さ(mm)167幅(mm)75質量(kg)2.4高さ(mm)54仕上鏡面研磨開き角度(度)110トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
超重量用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
ステンレス鋼製 長丁番 LSN型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
リヤー蝶番JB(日本ボデーパーツ工業)税込¥2,198~¥1,998~
丸内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥472~¥429~