絞り込み
材質
- スチール(12)
- ステンレス(21)
- 亜鉛合金(2)
- 樹脂(1)
引張荷重(N)
- 40(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 95(3)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 145(1)
- 150(2)
- 160(2)
- 185(1)
- 200(1)
- 205(1)
- 235(1)
- 275(2)
- 280(1)
- 290(1)
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(77)
- 栃木屋(65)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- TRUSCO(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- シブタニ(8)
- エスコ(5)
- ハイロジック(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ホシモト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
特価
「材質」から絞り込む
スチール(12)
ステンレス(21)
亜鉛合金(2)
樹脂(1)

鉄クリップパッチン
ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷クリップ式で振動に強いです。用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄小型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥139税込¥1531個当日出荷ROHS対応品です。用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナーキャッチ
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。用途各種小型ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
ステンレスクリップパッチン 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下¥529~税込¥582~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナー型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥279税込¥3071個当日出荷・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムファスナー
ジョー・プリンス竹下¥539~税込¥593~1個当日出荷ゴム製のため、柔軟に伸びて固定できます。 振動を吸収低減します。用途車両、機械等材質エラストマー色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパッチン 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。用途各種看板、通信機器ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン用受A型
ジョー・プリンス竹下¥62~税込¥68~1個欠品中ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥389税込¥4281個当日出荷用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナー型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥419税込¥4611個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])280 [28.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥459~税込¥505~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフック型パッチン
ジョー・プリンス竹下¥949税込¥1,0441個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)質量(g)43仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥1,069税込¥1,1761個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)42仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])100 [10.2]
ステンレスつる長セミパッチン
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長パッチン 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
ステンレスストッパー付パッチン
ジョー・プリンス竹下¥779税込¥8571個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。用途各種ボックス、振動機器等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])275[28.1]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
ステンレス鍵止パッチン
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個欠品中ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])290[29.6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)70
クリップパッチン 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から6日以内出荷クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械等種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付アジャストファスナー
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
ステンレス掛金
ジョー・プリンス竹下¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から18日以内出荷・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途・重要機器、設備管理等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])235 [24]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス針金パッチン
ジョー・プリンス竹下¥319税込¥3511個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
ステンレスパッチン用受B型
ジョー・プリンス竹下¥179税込¥1971個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン
ジョー・プリンス竹下¥359税込¥3951個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャストファスナー
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。用途食品機械、紙加工機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ