絞り込み
材質
  • 樹脂
  • アルミ(17)
  • ゴム(1)
  • スチール(129)
  • ステンレス(90)
  • 亜鉛合金(34)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
  • ハーフェレ(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • 栃木屋(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
左右区別
  • 右用(2)
  • 左用(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステーとは、建築物や家具に使用されている扉や蓋の開閉を補強する部材。右専用、左専用、左右兼用型とあります。ステーには扉や蓋の開閉が自動ストップするタイプがあり、ストッパーの作動により蓋を固定してくれるので、支える必要がないことがメリットです。他にも取り付け位置に合わせて全開時の角度が調節できるタイプなどもあり用途に応じた種類を選ぶことができます。素材は、亜鉛合金、ニッケルメッキなど。特に、ステンレス鋼製は錆に強いので水気の多いところや火気を扱う場所でも安心して使用できます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(17)
ゴム(1)
スチール(129)
ステンレス(90)
亜鉛合金(34)
塩化ビニール(PVC)(1)
樹脂
黄銅(真鍮)(4)
リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業)リフトアシストダンパー LAD型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
ロッドホルダー 栃木屋ロッドホルダー栃木屋
34税込37
1個
当日出荷から6日以内出荷
カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。
用途配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー TAKIGEN(タキゲン)ドアストッパーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワンプッシュでドアを自由な角度で保持します。ドアを動かしたい時は、もう一度踏めばOK
用途木製ドア・ワゴンのストッパー材質ステップ/ポリアミド(PA)(ブラウン)、本体/ポリアセタール(POM)(ベージュ)、接地部/合成ゴムタキゲンコード30747
コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業)コンパクトソフトダウンステーLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130材質PC/ABS樹脂開き方下開き付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン)オイルダンパーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,124税込1,236
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平角棒ステー HS型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開きステー種類その他ステー
ケーブルマネージャー 214-0108型 LAMP(スガツネ工業)ケーブルマネージャー 214-0108型LAMP(スガツネ工業)
889税込978
1個
4日以内出荷
筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)26寸法A(mm)11.4適合板厚(mm)1.5~2.0寸法D(mm)12.5寸法X(mm)12.7最大適合板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付)LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー
ストップステー 栃木屋ストップステー栃木屋
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます。
トラスコ品番206-3842材質ポリアミド(PA)、ステンレス(SUS)全長(mm)364.5穴径(Φmm)5穴数2個RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ ハーフェレワイヤー付きフラップステー マイクロウインチハーフェレ
5,798税込6,378
1セット
23日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)扉高さ(mm)210-480適合扉質量(kg)9取付ユーロネジでネジ止め仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品仕様モデル:A、40N
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付 ハーフェレワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付ハーフェレ
5,798税込6,378
1セット
23日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)扉高さ(mm)210-480適合扉質量(kg)9取付ユーロネジでネジ止め材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品
ワイヤー付きフラップステー ハーフェレワイヤー付きフラップステーハーフェレ
16,980税込18,678
1セット
23日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用
用途フラップ扉ケース寸法(mm)42×22×257内寸奥行(mm)最小290高さ内寸(mm)200-480適合扉質量(kg)12取付埋め込みまたはネジ止めセット内容フラップステー 1 個埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット取付け部品
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレフリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用ハーフェレ
36,980税込40,678
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチックセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレフリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用ハーフェレ
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチックセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
開角度制限ブラケット ハーフェレ開角度制限ブラケットハーフェレ
729税込802
1セット
23日以内出荷
扉の開角度を90°以下に制限、
用途扉の取付け取付押込み材質プラスチック
フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアーム ハーフェレフリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアームハーフェレ
3,398税込3,738
1セット
23日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め調整機能オールプラスチックアームタイプ材質プラスチックセット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部
フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアーム ハーフェレフリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアームハーフェレ
3,398税込3,738
1セット
23日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め調整機能オールプラスチックアームタイプグレー材質プラスチックセット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部
フリーフラップ 1.7 用 開角度制限パーツ ハーフェレフリーフラップ 1.7 用 開角度制限パーツハーフェレ
249税込274
1セット
6日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用
用途吊り戸材質プラスチック
ロッドコントロール 栃木屋ロッドコントロール栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ロッドガイド 栃木屋ロッドガイド栃木屋
129税込142
1個
4日以内出荷
エアダンパーユニット S型 カバー LAMP(スガツネ工業)エアダンパーユニット S型 カバーLAMP(スガツネ工業)
79税込87特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタール(POM)グレー質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 電源ユニット TR-2B LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 電源ユニット TR-2BLAMP(スガツネ工業)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
電動昇降装置用のコントロールユニットです。付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。
材質ポリアミド(PA)種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(側板付) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(側板付)LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(アーム)ポリアセタール仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ステー