絞り込み
種類
  • グロメット(5)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
適合板厚(mm)
  • 0.5~3
  • 0.5~2(1)
  • 0.5~3.5(4)
  • 0.5~4.5(2)
  • 0.6~1(1)
  • 0.6~1.2(1)
  • 0.8~1.8(3)
  • 0.8~3.2(3)
  • 1(5)
  • 1~2(3)
  • 1.2(4)
  • 1.5(3)
  • 1.5~3(5)
  • 1.5~4.5(2)
  • 1.6(8)
  • 2(5)
  • 2~5(2)
  • 2.4(2)
  • 3(3)
  • 3.2(4)
  • グレー(4)
  • ブラック(5)
  • ホワイト(4)
材質
  • エラストマー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
グロメット(5)
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット(50個)
当日出荷から5日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプLAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1パック
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット種類グロメット使用温度(℃)-50~125難燃性UL94HB適合タイプフレキシブル最小適合板厚(mm)0.5材質エラストマー(TPE)仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型LAMP(スガツネ工業)
7,098税込7,808特価
1セット(50個)
当日出荷から4日以内出荷
穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。
用途配線グロメット仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)タイプホールド種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプLAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1パック
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足