絞り込み
種類
  • ゴム足(1)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
適合板厚(mm)
  • 0.6~1
  • 0.5~2(1)
  • 0.5~3(5)
  • 0.5~3.5(4)
  • 0.5~4.5(2)
  • 0.6~1.2(1)
  • 0.8~1.8(3)
  • 0.8~3.2(3)
  • 1(5)
  • 1~2(3)
  • 1.2(4)
  • 1.5(3)
  • 1.5~3(5)
  • 1.5~4.5(2)
  • 1.6(8)
  • 2(5)
  • 2~5(2)
  • 2.4(2)
  • 3(3)
  • 3.2(4)
  • ブラック(1)
材質
  • エラストマー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ゴム足(1)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)TAKIGEN(タキゲン)
15税込17
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足