絞り込み
種類
  • グロメット(4)
ブランド
  • 栃木屋(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
適合板厚(mm)
  • 1
  • 0.5~2(1)
  • 0.5~3(5)
  • 0.5~3.5(4)
  • 0.5~4.5(2)
  • 0.6~1(1)
  • 0.6~1.2(1)
  • 0.8~1.8(3)
  • 0.8~3.2(3)
  • 1~2(3)
  • 1.2(4)
  • 1.5(3)
  • 1.5~3(5)
  • 1.5~4.5(2)
  • 1.6(8)
  • 2(5)
  • 2~5(2)
  • 2.4(2)
  • 3(3)
  • 3.2(4)
  • グレー(1)
  • ブラック(4)
材質
  • エチレンプロピレンゴム(3)
  • クロロプレンゴム(1)
  • ポリカーボネート(1)
硬度
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 70(1)
50・55・70
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
グロメット(4)
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(42件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
プラグクッションゴム 栃木屋プラグクッションゴム栃木屋(57件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(4件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷
機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。 UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンキャップ TAKIGEN(タキゲン)プレーンキャップTAKIGEN(タキゲン)
65税込72
1個
欠品中
Φ11の穴をふさげます。 取付けは簡単。指で押込むだけです。
材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.4適合板厚(mm)1・3

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足