グロメット、ゴム足 :「グロメット」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
グロメット(7)
ゴム足(14)
その他(1)
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等 材質/処理EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。 UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 材質PC RoHS指令(10物質対応)対応 種類グロメット
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。 同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 適合板厚(mm)2 寸法D(mm)10 寸法E(mm)2 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)4 内径ΦC(mm)40 寸法A1(mm)56 寸法B(Φmm)50 寸法A(Φmm)60 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有) FR1 適合板厚(mm)1.6 寸法E(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)1.6
1個
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途食品製造装置、食品包装機器等 材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等 材質CR 黒色 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足
1本(1m)
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本(1m)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理透明 特性耐摩耗性 RoHS指令(10物質対応)対応 透明
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等 材質SBR(非移行性) グレー 種類ゴム足 硬度60°±5° 表面処理(座金)3 価クロメート 材質(座金)SPCC 移行汚染度4級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 材質SUSXM7、NBR 部品名称ビス部、シールドリング 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
319 税込351
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋ゴム足
エコ商品
取り付けは、圧入または接着剤にて固定してください。
材質/処理EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷

栃木屋防塵ゴム(丸型)
エコ商品
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。ご希望の長さにて切断いたします。 ※納期については、ご相談ください。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足
1本(1m)
259 税込285
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

栃木屋プラフット(N-3)
エコ商品
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格認定材料を使用したゴム足です。
用途OA機器・事務機器・各種計測機械等 材質CR(クロロプレンゴム) カラシ色 種類ゴム足 硬度60°±5° 表面処理(座金)3 価クロメート 難燃性(UL規格)94V-0 材質(座金)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネクロ取手といっしょに使用すると取付がスッキリ見えます。
用途パネクロ取手(THA-216)等 材質BSBM 黒色 種類ゴム足 表面処理(ゴム足)特殊潤滑剤コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ゴム足
エコ商品
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等 材質EPDM タイプネジ止め型 種類ゴム足 硬度65±5度 機能高締付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

栃木屋ゴム足
黒色 種類ゴム足
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

栃木屋プラフット(N-7)
エコ商品
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質PP、EVA 質量(g)1.2 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
4日以内出荷

栃木屋プラフット(N-11)
エコ商品
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質PP、EVA 質量(g)1.5 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)177[18] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷

ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。
用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1、-2、THA-250等 材質/処理エラストマー/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質PP 質量(g)1.5 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33 税込36
当日出荷

栃木屋プラスチックフット
エコ商品
重量用、ローコストのフットです。
用途自動販売機・工作機械等 材質S、PE 質量(g)81 部品名称六角ボルト、六角ナット、フット 表面処理3価クロメート、黒色 垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98[100] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
4日以内出荷

パネルの簡易ストッパーです。
材質POM 黒色 種類ゴム足 下穴径(Φmm)3.5 皿径(Φmm)6.2
1個
36 税込40
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋プラフット(N-10)
エコ商品
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質PP、EVA 質量(g)2 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷

栃木屋防塵ゴム(難燃性)
エコ商品
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他 材質EPDM発泡体 種類防塵ゴム 難燃性UL94 HF-1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌仕様のゴム足です。 JIS Z 2801 抗菌活性値 2.0 以上です。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途医療機器、厨房食品関係、食品製造装置、食品包装機器等 材質/処理ゴム足:シリコンゴム/黒色、座金:SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

栃木屋プラフット(N-6)
エコ商品
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質PP 質量(g)1.2 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
4日以内出荷

栃木屋ロッド用キャップ
エコ商品
ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。
用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1,-2、THA-250等 材質エラストマー 原色 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
4日以内出荷

栃木屋プラフット(N-8)
エコ商品
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質PP、EVA 質量(g)1.4 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43 税込47
4日以内出荷

薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど 種類ゴム足 材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303 ブラック 締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨 許容荷重(N[kgf])29.4(3.0) 質量(g)0.6
1個
109 税込120
当日出荷

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります