絞り込み
種類
  • グロメット(20)
  • ゴム足(2)
  • 工具(2)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(65)
  • 栃木屋(42)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • ジョー・プリンス竹下(23)
  • エスコ(20)
  • RS PRO(20)
  • 三友(14)
  • コクゴ(10)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • TRUSCO(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • リキマエダ(4)
  • 協和ゴム工業(4)
  • カメダデンキ(3)
  • SIEMENS(3)
適合板厚(mm)
  • 0.5~2(1)
  • 0.5~3(5)
  • 0.5~3.5(4)
  • 0.5~4.5(2)
  • 0.8~3.2(1)
  • 0.9~3(1)
  • 1~2(1)
  • 1~3(1)
  • 1~4(1)
  • 1.3~2.5(1)
  • 1.5~3(5)
  • 1.5~4.5(2)
  • 1.6(2)
  • 2~5(2)
  • 2.6(1)
  • その他(1)
  • アイボリー(4)
  • クリアー(2)
  • グレー(11)
  • ブラウン(3)
  • ブラック(30)
  • ブルー(1)
  • ホワイト(10)
材質
  • エチレンプロピレンゴム(12)
  • エラストマー(5)
  • クロロプレンゴム(1)
  • シリコーンゴム(1)
  • スチレンブタジエンゴム(1)
  • ステンレス(1)
  • ニトリルゴム(4)
  • ポリアセタール(1)
  • ポリアミド(2)
  • ポリウレタン(4)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(7)
  • (2)
硬度
  • 50(5)
  • 65(2)
50・65
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
グロメット(20)
ゴム足(2)
工具(2)
  • 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ KD型

    LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
    719税込791
    1セット(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
    仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
  • 多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-772-65型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
  • 多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-772-3型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-771-65型

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付穴径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12
  • BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)

    BSクリアーバンパー

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
    用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタンクリアー特性耐摩耗性
  • ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)

    ゴム脚 K型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
    ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
  • ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
  • コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業)

    コーナーキャップAS-C型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
    用途1本溝用材質ポリアミドブラック
  • 多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-771-6型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    取付穴径(Φmm)5材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13
  • 配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
    用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
  • グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット SG型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。
    用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
  • 多目的穴埋めキャップ KD-773型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-773型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)ホワイト種類グロメット外径D(Φmm)16.5記号A取付穴径(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型スベリ鋲 LAMP(スガツネ工業)

    F型スベリ鋲

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    15税込17
    1個
    欠品中
    戸当りや引出しのスベリとして最適です。
    仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)材質ポリアセタール(POM)ナチュラル外形寸法(mm)Φ15仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)

    ゴムパッキン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業)

    金属粉入り膜付グロメット

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
    用途食品機械、食品包装装置など仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃材質シリコーンゴムブルー種類グロメット硬度50°±5°使用温度(℃)-10~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット NG型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • ガラス用パッキン取付工具 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン取付工具

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    仕様セット品質量(g)299RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴埋めキャップ 292-0401型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ 292-0401型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    取付穴を隠すキャップです。
    材質ニトリルゴム(NBR)仕様30×10穴用適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
    用途配線グロメット種類グロメット使用温度(℃)-50~125難燃性UL94HB適合タイプフレキシブル最小適合板厚(mm)0.5材質エラストマー(TPE)仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム脚 SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ゴム脚 SK型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    ワッシャー入りです。硬度:65
    材質スチレンブタジエンゴム(SBR)(本体)ブラック、(ワッシャー)素地種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
  • グロメット BW型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット BW型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1セット(100個)
    当日出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業)

    フレームグロメット T-266540型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
    用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。種類グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)ライトグレー使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴムブラック適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)30、50、60、100表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • 配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本トラスコ品番836-3185セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本材質鋼(SPCC)質量(g)61仕上ニッケルめっき
  • ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。
    用途配線グロメット仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)タイプホールド種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
  • 厚扉用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    厚扉用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)13仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴埋めキャップ 292-0402型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ 292-0402型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    取付穴を隠すキャップです。
    材質ニトリルゴム(NBR)仕様30×14穴用適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット ホールドタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1箱(50個)
    当日出荷
    穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1箱(50個)
    当日出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-40℃~110℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
  • ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1パック
    3日以内出荷から8日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,798税込10,778
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5
  • グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット KG型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1セット(100個)
    当日出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    適合板厚(mm)1.5~3材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴムブラック最小曲げ半径(mm)40、80、200RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • パッキン斜めカット用工具(はさみ) LAMP(スガツネ工業)

    パッキン斜めカット用工具(はさみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    シール材を切断するのに最適です。マグネット付タイプも切断できます。写真※印部に合わせると、シール材を角度切りもできます。
    質量(g)390種類工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    はめ込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴムブラック長さ(m)1適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • コーナーキャップAS-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    コーナーキャップAS-C型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
  • ゴムパッキン 209-1500 LAMP(スガツネ工業)

    ゴムパッキン 209-1500

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    はめ込むだけで取り付けできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    当日出荷
    押し込むだけで取り付けられます。劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-30 ℃~100 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足