絞り込み
最大長(mm)
- 106.5(1)
- 114(1)
- 174(1)
- 185.5(1)
- 206.5(1)
- 247(1)
- 247.5(1)
- 251(1)
- 265.5(1)
- 286.5(1)
- 325(1)
- 332(1)
- 345(1)
- 365(1)
- 378.5(1)
- 405(2)
- 418.5(1)
- 445(3)
- 525(2)
- 585(3)
- 最大長(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 30(1)
- 60(1)
- 88(1)
- 100(2)
- 150(2)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(3)
- 220(1)
- 250(2)
最小長(mm)
- 114(1)
- 125.5(1)
- 146.5(1)
- 151(1)
- 159(1)
- 165.5(1)
- 167.5(1)
- 186.5(1)
- 195(1)
- 205(1)
- 225(1)
- 232(1)
- 238.5(1)
- 245(2)
- 258.5(1)
- 265(2)
- 278.5(1)
- 282(1)
- 305(2)
- 335(3)
- 最小長(mm)をもっと見る
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- ジョー・プリンス竹下(24)
- KYB(カヤバ)(22)
- ユーエイキャスター(18)
- RS PRO(18)
- BESTEC(ハヤシ)(12)
- 栃木屋(4)
- HANIL PRECISION(4)
- ギガ・セレクション(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- Camloc Gas Springs(3)
- Pascal(パスカル)(2)
- ナベヤ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- SOUTHCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「最大長(mm)」から絞り込む
325(1)
332(1)
345(1)
365(1)
378.5(1)
405(2)
418.5(1)
445(3)
525(2)
585(3)
最大長(mm)をもっと見る

リフトオーマットシリーズ 標準在庫品
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から5日以内出荷標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
ステンレス鋼製ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200mmが追加になりました。ストローク(mm)200寸法C(mm)10ねじ規格M8シリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)8最大長(mm)445RoHS指令(10物質対応)対応
引き込み式ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から7日以内出荷引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)ロッド径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
小型ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)10ロッド径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレス鋼製ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200 mmが追加になりました。種類ガススプリングRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッドシリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)