絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M4(8)
- M5(7)
- M6(6)
- M8(2)
- M10(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(2)
表面処理
- バレル研磨(1)
- 亜鉛メッキ(1)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M3
M4(8)
M5(7)
M6(6)
M8(2)
M10(1)

MSフローティングナット
栃木屋(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 省スペース型フローティングナット
TAKIGEN(タキゲン)¥135税込¥1491個4日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチで取付けられます。 パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。 オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2.5表面仕上げバレル研磨
フローティングナット(M3用)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3ナット径M3表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM3タキゲンコード22966