絞り込み
ブランド
- 日動電工
- Panasonic(パナソニック)(63)
- ネグロス電工(16)
- 島田電機(10)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- セイワ工業(6)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 未来工業(3)
- JAPPY(2)
- 因幡電工(1)
- 外山電気(1)
- 大阪コネクター製造(1)
- アイホン(1)
- 電成興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

電力量計取付板中形
日動電工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
電力量計取付板大形
日動電工¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)材質硬質塩化ビニル適合範囲30A~120A![結露防止シート[SMボックス用] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26298485-180806-02.jpg)
結露防止シート[SMボックス用]
日動電工¥75~税込¥83~1枚当日出荷から4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.03
電力量計取付板 ND4KBL ブラック
日動電工¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)仕様都市再生機構:EF-104-1-B材質硬質塩化ビニル色ブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応![ブランクプレート[ねじ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301328-200213-02.jpg)
ブランクプレート[ねじ式]
日動電工¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 アウトレットボックスAタイプに取付けできます。 バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。材質硬質塩化ビニル
マグネバー
日動電工¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷配ボックス全シリーズ対応。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。 配ボックスのナット部に差し込むだけの簡単取付けです。 取り外しても再利用できます。材質樹脂部/ポリエチレン検知距離(mm)40使用磁石異方性フェライト磁石
ケーブル通線プレート ホワイト
日動電工¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。セット内容プレート×2色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用固定金具E型両端支持タイプF
日動電工¥8,598~税込¥9,458~1箱(20個)4日以内出荷前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)材質亜鉛めっき鋼板
直角金物L用補強アーム
日動電工¥379税込¥4171個4日以内出荷電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき![結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471996-260422-02.jpg)
結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様
日動電工¥249~税込¥274~1個4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。接着剤不要で壁面へ取付けできます。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031![結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471646-260422-02.jpg)
結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き
日動電工¥249~税込¥274~1個4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031![断熱ボード[SMボックス用] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471296-260422-02.jpg)
断熱ボード[SMボックス用]
日動電工¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)4日以内出荷テープ付で壁面・ボックスに仮留めできます。熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚さ16mm)
結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR)
日動電工¥109税込¥1201個4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類2個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)116適合ボックスSM36C2
結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR)
日動電工¥149税込¥1641個4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類3個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)162適合ボックスSM36C3
ケーブル通線プレート ブラック
日動電工¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。セット内容プレート×2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート
日動電工¥3,798税込¥4,1781箱(20個)4日以内出荷150mmの間柱間隔でも使用できる固定金具です。ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。間柱からのメモリ付きです。金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250
日動電工¥6,698税込¥7,3681箱(20個)4日以内出荷ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。軽量間仕切に両端で固定できます。ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。材質亜鉛めっき鋼板間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150~260、【深さ47】140~250、【深さ57】 130~240
間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ
日動電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)4日以内出荷ボックス取付けは金具本体にねじで直留めできます。短いねじ(トラスタッピンねじ3.5×6)使用で、40mm幅の間仕切に深さ36mmのボックスを取付けできます。本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。付属品トラスタッピンねじ3.5×12(2本)材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR)
日動電工¥68税込¥751個4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類1個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)70適合ボックスSM36C
ワンカー金具B
日動電工¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ツーアンカーで取付板が2枚取付けられます。付属品アンカーM5(2組)、なべM6×40(8本)、六角ボルトM6×25(2本)、なべ(ポリリング付)M5×12(2本)、フランジナットM5(2個)表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)980(100)
ワンカー金具A3(伸縮型)
日動電工¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本)表面処理電気めっき
ワンカー金具A2
日動電工¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ワンアンカーでしっかり固定できます。付属品M8アンカー(1組)十字穴付六角ボルトM5×40(4本)適合(取付板)ND1K・W1O2・W1O2H・NDM表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)回転/588(60)
直角金物用ビス
日動電工¥279税込¥3071セット(4本)4日以内出荷直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個)材質ステンレス寸法M5×45![配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306334-180806-02.jpg)
配ボックス深型[Aシリーズ]
日動電工¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)ほか4日以内出荷深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル![配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306009-180806-02.jpg)
配ボックス薄型[Cシリーズ]
日動電工¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)ほか4日以内出荷深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル![配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26305975-180806-02.jpg)
配ボックス薄型[Bシリーズ]
日動電工¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)ほか4日以内出荷コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
PBS用補助金具
日動電工¥589税込¥6481セット(4枚)4日以内出荷プルボックススピード型専用の壁面取付用の補助金具です。 付属のタッピンねじで、ボックスに穴開け不要で固定できます。 ねじがボックスを貫通しないため、絶縁防水が確保できます。付属品なべタッピン5.0×8(4本)材質ステンレス寸法(mm)65×25適合ボックスプルボックススピード型








![結露防止シート[SMボックス用] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26298485-180806-02.jpg)

![ブランクプレート[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301328-200213-02.jpg)







![結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471996-260422-02.jpg)
![結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471646-260422-02.jpg)

![断熱ボード[SMボックス用] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471296-260422-02.jpg)
![塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471445-260422-02.jpg)
















![配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306334-180806-02.jpg)

![配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306009-180806-02.jpg)
![配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26305975-180806-02.jpg)