ベンダーレール岡田装飾金物(5件のレビュー)翌々日出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物当日出荷
鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4834材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー許容荷重(kg)50高さ(mm)30カーブ半径(mm)500
D40間仕切ポール【押えバータイプ】片開セット【ブラック】岡田装飾金物4日以内出荷
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。色ブラック適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
D40間仕切ポール【押えバータイプ】両開セット【ブラック】岡田装飾金物4日以内出荷
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。色ブラック適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物翌日出荷
高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4826材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります