10ページ目: 建築金物

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
38,392件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮線 WAKI(和気産業)真鍮線WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質真鍮
カラーワイヤー WAKI(和気産業)カラーワイヤーWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
ビニール皮膜ワイヤー
材質ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)グリーン
ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)
579税込637
1セット
当日出荷
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43材質ABS樹脂ホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
メッキ 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メッキ 結束線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。 使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線)質量(g)200番手#21材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)ユニクロ ワイドプレートACE(エース)(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
予約販売
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
案内ランナー アトムリビンテック案内ランナーアトムリビンテック(32件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ポリアセタール、鋼仕上乳白色、クロメート
真鍮パイプ二重ソケットブラック フジテック・ジャパン真鍮パイプ二重ソケットブラックフジテック・ジャパン(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質真鍮形状二重ソケットブラック仕上黒塗装
プラチキャップ ACE(エース)プラチキャップACE(エース)(31件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質/仕上ABS/ベロアニッケル形状キャップ
ステンレス巻パイプ フジテック・ジャパンステンレス巻パイプフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質鉄、ステンレス仕上ヘアライン
J型金具 黒 八幡ねじJ型金具 黒八幡ねじ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質表面処理塗装
ステンレスセフティXフック 福井金属工芸ステンレスセフティXフック福井金属工芸(2件のレビュー)
469税込516
1パック(1個)ほか
当日出荷
材質ステンレス
アングル40mm角 TRUSCOアングル40mm角TRUSCO(11件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
SUSワンタッチソケット ACE(エース)SUSワンタッチソケットACE(エース)(13件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
取替ドアクローザー パラレル型 RYOBI(リョービ)取替ドアクローザー パラレル型RYOBI(リョービ)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下
十手金具 福井金属工芸十手金具福井金属工芸(6件のレビュー)
619税込681
1セットほか
当日出荷
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm材質ステンレス安全荷重(kg)5
吸盤ドアハンドル 光吸盤ドアハンドル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス寸法(mm)65×46×195耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
ステンレス エクボアングル 山口安製作所ステンレス エクボアングル山口安製作所(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質ステンレス
ソフトクッション WAKI(和気産業)ソフトクッションWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
359税込395特価
1袋(4個)ほか
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質ウレタンゴム透明
HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 上部吊車アトムリビンテック(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]もちあげ君BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
棚ダボストッパー付 ACE(エース)棚ダボストッパー付ACE(エース)(18件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM) アトムリビンテックピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM)アトムリビンテック(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート
ハイレバー32小判 GIKEN(川口技研)ハイレバー32小判GIKEN(川口技研)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック機能小判座/表示錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
ステンレスポスト 大型 モノタロウステンレスポスト 大型モノタロウ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。付属品ネジ4個、ネームシールシルバー材質(本体)18-8ステンレス表面仕上げヘアライン加工投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55投函タイプ前入れ前出し
モリギン ユニクロ チャンネルフック ACE(エース)モリギン ユニクロ チャンネルフックACE(エース)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に材質仕上ユニクロメッキ寸法D(mm)19板厚(mm)4.3穴径(Φmm)4.3(ビス)
ガラス戸レール 5下 光モールガラス戸レール 5下光モール(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
取替ドアクローザ スタンダード型 RYOBI(リョービ)取替ドアクローザ スタンダード型RYOBI(リョービ)(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
耐久性30万回シルバー機能速度調整機能、ストップ機能
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
エンドキャップ横穴 シロクマエンドキャップ横穴シロクマ(23件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
ロングSカン ACE(エース)ロングSカンACE(エース)(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質/仕上スチール/クロームメッキ
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームエルボ 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームエルボ仕上クロームメッキ
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ホーム壁点検口 ダイケンホーム壁点検口ダイケン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト
ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製LフックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
KYハウスハッチ用の内蓋補強材です
材質寸法(mm)600角用ホワイト
ホワイトガラス戸レール5下 光モールホワイトガラス戸レール5下光モール(9件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物