12ページ目: 建築金物

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
38,392件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
門落とし ステンレス モノタロウ門落とし ステンレスモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨取付方式ビス止め
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
81税込89
1個
当日出荷
座金ねじ穴数3材質仕上ニッケルめっき種類マウンティングプレート仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用片岡産業(28件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から8日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
ステンレスT型フック シロクマステンレスT型フックシロクマ(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス付属品ステンレス A3×16 2本幅(mm)30高さ(mm)22奥行(mm)19耐荷重(kg)15板厚(mm)2.5
ステンレス補強金物 金折 ノーブランドステンレス補強金物 金折ノーブランド(19件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2穴数4仕上ヘアーライン
ジョイント金具19型Lクローム TRUSCOジョイント金具19型LクロームTRUSCO(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ECLE(エクレ)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)ECLE(エクレ)(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
皿立て プラスチック 福井金属工芸皿立て プラスチック福井金属工芸(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)
材質プラスチック
ユニクロプレート ノーブランドユニクロプレートノーブランド(6件のレビュー)
359税込395
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂仕様防虫網付(AES樹脂成形網)シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)11通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
角型レジスター ユニックス[建築金物]角型レジスターユニックス[建築金物](6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
Jフック ミニ マジッククロス8Jフック ミニマジッククロス8(5件のレビュー)
359税込395
1箱(2セット)ほか
当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
エリート キャップストップ TOSOエリート キャップストップTOSO(10件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
用途エリートシリーズ用部品材質ABS樹脂
ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付棚受け金具L型棚受け
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
壁付け 郵便ポスト YAMAZEN(山善)壁付け 郵便ポストYAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプセット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)3.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。投函タイプ上入れ前出し投入口サイズ(mm)横325×縦33
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
義星丁番 SYS(シブタニ)義星丁番SYS(シブタニ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類義星丁番
換気扇用ウェザーカバー(格子付) オーム電機換気扇用ウェザーカバー(格子付)オーム電機(48件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
ゴム戸当り ハイロジックゴム戸当りハイロジック(3件のレビュー)
359税込395
1袋(2個)ほか
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
クロームSカンフック ハイロジッククロームSカンフックハイロジック(1件のレビュー)
549税込604
1袋(7個)ほか
当日出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
クローム
D30用ランナー 岡田装飾金物D30用ランナー岡田装飾金物(10件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
アルミ天井点検口 日大工業アルミ天井点検口日大工業(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4タイプ額縁タイプ
U型ソケットブラック フジテック・ジャパンU型ソケットブラックフジテック・ジャパン
619税込681
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス形状U型ソケット仕上黒塗装付属品取付ビスブラック
六角ボルトM12 タナカ六角ボルトM12タナカ(5件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から6日以内出荷
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)ベッド金物LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理
カラー針金小巻 TRUSCOカラー針金小巻TRUSCO(7件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。材質/仕上鉄/ビニール被覆
DC クロームクロス 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームクロス 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームクロス仕上クロームメッキ
トンボ ステンレス 福井金属工芸トンボ ステンレス福井金属工芸(6件のレビュー)
279税込307
1パック(9個)ほか
当日出荷
額縁工作用金具
材質SUS430穴径(Φmm)2.5
長穴ワイド棚受 山口安製作所長穴ワイド棚受山口安製作所(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質幅(mm)32板厚(mm)4.5クローム棚受け金具L型棚受け
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1台ほか
当日出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
用途開戸用。タイプパラレル型形状段付きアームシルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A-2型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DM型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
桧 八角盛り塩器 神棚の里桧 八角盛り塩器神棚の里
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
八角形の盛り塩をきれいに、簡単に。
用途ひのきでできた盛り塩の固め器です。八角形は末広がりの「八」 と八方向から運気を引き寄せるとして人気の盛り塩型です。材質ひのき外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×5.5
取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-2取付説明書(3.23MB) PSX-2取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.12MB)適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
ブラックソケット フジテック・ジャパンブラックソケットフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケット仕上黒焼付塗装
ロッド棒 SYS(シブタニ)ロッド棒SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質スチール仕上光沢クロメート
PP傾斜パイプ カナイPP傾斜パイプカナイ(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
折りたたみ棚受セット 和合商事折りたたみ棚受セット和合商事(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(2本)
当日出荷
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物