建築金物 :「ウエスタンドアヒンジ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)
質量(kg)(扉)10以下
仕上バレル研磨
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304+樹脂
ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。
用途カウンターなどの軽量扉に。
厚さ(mm)20~40
質量(kg)建具:10以下
アズワン品番64-5072-72
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
幅(mm)59.4
全長(mm)114.8
材質鉄
色黒色
種類ウエスタン蝶番
仕上粉体塗装
1袋(2枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30
仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質ステンレス
仕上生地
セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等
適合扉厚(mm)36~55
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼
仕上ホーニング
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
扉が自動で閉まるウェスタン風ツール
材質本体/スチール 黒塗装
全長(mm)340
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質鉄
幅(mm)44
ねじ穴数6
左右に180°ずつ回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ねじ穴数5
種類その他
仕上ヘアライン仕上
扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下
最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。