建築金物 :「エアコンハンガー」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。 そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。 本体は180度回転式。 専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。 お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。 部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。 最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所) この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。 たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。 意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。 エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。 マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付 付属品フック2個付き 材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ 質量(g)650 ベルト長さ(m)最大4 耐荷重(kg)15 ベルト防カビ・防菌仕様 回転角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 取付高(mm)850~1280 奥行(mm)320 耐荷重(kg)10 アズワン品番65-0603-13
1組(2個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 動画あり
施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 種類昇降式 昇降幅(mm)0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型 材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーホルダー、タオルハンガー、エアコン室内機、キッチンボード、階段の手すりの下地作りがらくになります。
用途下地板用固定金具 付属品合板側取付ねじ(色目:赤)/4×28 40本、柱側取付ねじ(色目:銀)/4×14 40本
1箱(40セット)
1,998 税込2,198
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります