建築金物 :「コーナー 棚受け」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上電解研磨
棚受け金具L型棚受け
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
棚受け金具L型棚受け
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール
耐荷重(kg)20
板厚(mm)1.6
仕上粉体塗装
取り付け自由な棚受。
柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。
設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。
木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。
縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法
縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法
コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。
すっきりとした見目になります。
コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。
部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本
材質鉄
色白
安全荷重(kg)20
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別柱接合金物
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値1.0以下
告示1460号第2号は
同等認定D1502-04
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
使用ビス径(mm)4.1
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
カラー化粧棚板やカラーボックスなどを使用したDIYに適した金具です。結合部や板の端にネジ穴が来ない設計になっています。また、金具の厚みを1.2mmとし、一般的な厚さ1mmの物より強度を持たせました。
材質スチール(亜鉛メッキ・クロメート処理)
棚受け金具棚受アクセサリー
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。
材質鉄
色ホワイト
寸法A(mm)40
寸法B(mm)40
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3388
質量(g)468
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)300
寸法A(mm)36
寸法F(mm)55
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)29
寸法B(mm)125
寸法C(mm)125
適合ねじ皿頭ねじ
寸法L2(mm)150
寸法T(mm)5
寸法W(mm)30
寸法G(mm)55
棚受け金具L型棚受け
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
補強バーは取り外し可能です。
取り外してコーナーの補強金具として使用できます。
(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
板厚(mm)3
幅W(mm)25
寸法D(mm)6
穴径(Φmm)5
穴数6
寸法A(mm)20
寸法B(mm)30
寸法E(mm)6
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3386
質量(g)312
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)200
寸法A(mm)33.5
寸法F(mm)65
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)24
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)77.5
適合ねじ皿頭ねじ
寸法L2(mm)100
寸法T(mm)5
寸法W(mm)30
棚受け金具L型棚受け
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3420
セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
質量(g)232
寸法L(mm)150
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)200
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)30
寸法C(mm)90
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法C1(mm)140
耐荷重(kN)【参考】0.39(2本の場合)
棚受け金具L型棚受け
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3387
質量(g)390
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)250
寸法A(mm)34.5
寸法F(mm)80
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)34
寸法B(mm)101.5
寸法C(mm)101.5
適合ねじ皿頭ねじ
寸法L2(mm)125
寸法T(mm)5
寸法W(mm)30
棚受け金具L型棚受け
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3390
質量(g)234
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)150
寸法A(mm)30
寸法F(mm)36
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)28
寸法B(mm)55
寸法C(mm)55
適合ねじ皿頭ねじ
寸法L2(mm)75
寸法T(mm)5
寸法W(mm)30
棚受け金具L型棚受け
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
皿頭のネジをご使用ください
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3389
質量(g)187
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)30
寸法F(mm)35
寸法E(mm)16
寸法B(mm)80
適合ねじ皿頭ねじ
寸法L2(mm)60
寸法T(mm)5
寸法W(mm)30
棚受け金具L型棚受け
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
穴径(Φmm)5
長さL(mm)120
板厚(mm)5
幅W(mm)30
皿頭のネジをご使用ください。
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3422
セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
質量(g)370
寸法L(mm)250
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)300
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)30
寸法C(mm)190
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法C1(mm)240
耐荷重(kN)【参考】0.49(2本の場合)
棚受け金具L型棚受け
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3421
セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
質量(g)294
寸法L(mm)200
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)250
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)30
寸法C(mm)140
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法C1(mm)190
耐荷重(kN)【参考】0.44(2本の場合)
棚受け金具L型棚受け
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
一枚のアルミからつくりあげた、シンプルなデザイン。
シャープなラインと、柔らかい質感の新しい棚受けです。
取り付け作業も簡単で、木部、石こうボード、コンクリート壁など、場所を選ばず取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。