建築金物 :「ネジ300mm」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M16
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0067 質量(g)314 取手取手
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0094 セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付 質量(g)350 取手取手
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム 適合フックKS-PCR-2 サイズ(mm)4000
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム 適合フックKS-PCR-2 サイズ(mm)4000
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム 適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-K サイズ(mm)4000
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム 適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-K サイズ(mm)4000
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム 適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-K サイズ(mm)4000
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム 適合フックKS-PCR-2 サイズ(mm)4000
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本 使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×120×42 表面処理JIS G 3302 Z27(相当) N値2.0以下 耐力試験短期基準引張耐力10.7kN 告示1460号第2号 試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
1個
379 税込417
当日出荷

1本
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 下部レール
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。 ねじ穴間隔(mm)300
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテックHDシステム 直付上下レール
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5穴、Φ8皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック下部レール
材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
7,298 税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ 高さ(mm)75 穴径(Φmm)5 パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7966-44 ねじ穴間隔(mm)300
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

自立・スライド型の新設計外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。アルミ製で軽い。吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。
仕様●サイズ(mm):314×314●枠の幅:外枠・内枠/15mm●材質:アルミ(アルマイト仕上げ)●付属品:ボード固定金具×4個 ねじ×4本 支持金具×4個●カラー:ホワイト●300角●屋内用 アズワン品番65-5662-21
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用 付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚 材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム 仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.1kg
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック上部レール
材質レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PC シルバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15/300間隔
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック下部ガイドレール
材質アルミ押し出し材 シルバー サイズ1300mm ねじ穴Φ5穴 ねじ穴間隔(mm)300
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

材質アルミ押出し材 全長(mm)2400 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ3ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
用途ミニフィックスボルトの受け ねじ長さL(mm)11 穴あけ距離(mm)34 取付ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様特殊ネジ
1セット(100個)
2,598 税込2,858
23日以内出荷

材質 = アルミニウム。取付け方法 = ネジ。寸法 = 300 x 75mm。長さ = 300mm。幅 = 75mm。。RS PRO 9
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

アトムリビンテック下レール
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材 アルマイトシルバー ねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ2ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
用途ミニフィックスボルトの受け ねじ長さL(mm)11 穴あけ距離(mm)24 取付ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様特殊ネジ
1セット(100個)
2,798 税込3,078
23日以内出荷

アトムリビンテック上部ガイドレール
材質アルミ押出し材 寸法(mm)1000 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用 材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー ねじ穴間隔(mm)300
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックSDシステム上レール
材質アルミ押出し材 長さ(mm)3000 仕上アンバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

アトムリビンテックSDシステム上レール
材質アルミ押出し材 長さ(mm)4000 仕上シルバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
仕様●色:マットブラック●板厚(mm):4.5●H(mm):150●D(mm):300●W(mm):38●取付穴数:6●取付穴数(個):6●耐荷重(kg):80●耐荷重(kg)2本:160●ねじサイズ(長)(mm):45●ねじサイズ(短)(mm):16●耐荷重(kg)1個:80●表面仕上:マットブラック●材質/仕上:スチール●セット内容/付属品:皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45●原産国:日本●コード番号:384-7589 アズワン品番67-2197-36
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷

アトムリビンテックSDシステム上レール
材質アルミ押出し材 長さ(mm)4000 仕上シルバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定. 押し板. 300 mm x 75 mm
仕様材質 = ステンレススチール取付け方法 = ネジ寸法 = 300 x 75mm長さ = 300mm幅 = 75mm
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH153型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-7634 アズワン品番67-5537-63
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279 アズワン品番67-5537-60
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564 アズワン品番67-5537-65
1式
21,980 税込24,178
7日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります