建築金物 :「パネルビス」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
壁面にメッシュパネルを取り付ける時に使います(ビス止め)。
材質スチール(クロームメッキ)
耐荷重(kg)10
設置方法ビス止め
1パック(4個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。
工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。
この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。
また、シーリング処理効果もあります。
タイプALCパネル用
寸法D(mm)11.8
材質/仕上鉄+ステンめっき
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当
表面処理デュラルコート
建材試験センター第11A1096号
短期基準接合耐力(kN)1.9
間仕切ポール40□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x14)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ
寸法(縦×横)(mm)50×50
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
間仕切ポール30□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x10)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ
寸法(縦×横)(mm)50×50
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
パネリードは外張り断熱工法用ビスとして優れた性能と施工性が評価され、断熱材メーカー・外壁材メーカー各社の推奨を得ています。
ビス留めピッチの算定が可能な製品です。
用途中大規模木造建築の構造用に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど
投函タイプ前入れ前出し
色ブラック(BK)
材質高純度フィライトステンレス粉体塗装
適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB3202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC
設置場所屋内・屋外
適合戸数:2
仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材
ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど
投函タイプ前入れ前出し
色ブラック(BK)
材質高純度フィライトステンレス粉体塗装
適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB4202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC
設置場所屋内・屋外
適合戸数:2
仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材
2×4材などに有孔ボードやメッシュパネルを取り付け!
収納や装飾の幅が広がります。
たわみや横ブレが気になるときは、ビスで固定することもできます。
取り付けるパネルは6mmまで。
適合パネル厚さ(mm)6まで
柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。 柱と横架材の接合に使用する金物です。特に横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。またパネル枠仕様の際、金物が干渉しません。ビルトコーナーⅡ75は床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
材質SUS430(JIS・G4305)
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)1.0
法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼
付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号
板厚(mm)0.6
法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
(1)木製の吊り木と同様に使用できます。
(2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。
(3)定尺のため、カットする手間がありません。
(4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。
(5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。
材質強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様使用接合部:木工用ビス(4本)
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング15mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式
適合15mmフローリング用
適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)
タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4
外形寸法(mm)466×466×高さ182.5
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。
トラスコ品番855-5758
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)66
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。
トラスコ品番855-5757
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)132
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。
材質アルミニウム
付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本
色シルバー
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質SPHC(JIS・G3131)
表面処理デュラルコート
板厚(mm)6.0
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式
適合クッションフロア用(CF用)
適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)
タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4
外形寸法(mm)466×466×高さ182.5
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式
適合12mmフローリング用
適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)
タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4
外形寸法(mm)466×466×高さ182.5
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様クッションフロア用(CF用)
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式
種別深型/仕切り板付/通気孔付
色枠:グレー/収納庫本体:ホワイト
容量80リットル(80kg)※断熱蓋取付時
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ断熱タイプ
本体寸法(mm)564×564×高さ437
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング15mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様15mmフローリング用、収納庫本体:浅型/通気孔なし
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚
材質外枠・取付部材:PP、EFS部:POM、PP/裏蓋:タルク PP、断熱材:発泡ポリスチレン(EPS)、収納庫本体:ポリプロピレン
色枠:ライト/収納庫本体:ホワイト
容量44L(44kg)※断熱蓋取付時
タイプ断熱タイプ
本体寸法(mm)収納庫:564×564×高さ280mm
開口寸法(mm)606×606
外枠寸法(mm)622×622
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様クッションフロア用(CF用)
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式
種別浅型/通気孔なし
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
容量(L)70(70kg)
本体寸法(mm)564×564×高さ280mm
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様クッションフロア用(CF用)
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式
種別浅型/通気孔なし
色枠:グレー/収納庫本体:ホワイト
容量70リットル(70kg)
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
本体寸法(mm)564×564×高さ280
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様クッションフロア用(CF用)
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式
種別浅型/通気孔なし
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ断熱タイプ
容量(L)44(44kg)※断熱蓋取付時
本体寸法(mm)564×564×高さ280mm
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング15mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様15mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚
種別浅型/通気孔なし
色枠:グレー/収納庫本体:ホワイト
容量70リットル(70kg)
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
本体寸法(mm)564×564×高さ280
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング15mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様15mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚
種別浅型/通気孔なし
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
容量(L)70(70kg)
本体寸法(mm)564×564×高さ280mm
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622
樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様クッションフロア用(CF用)
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式
種別深型/仕切り板付/通気孔付
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ断熱タイプ
容量(L)80(80kg)※断熱蓋取付時
本体寸法(mm)564×564×高さ437mm
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様12mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚
種別浅型/通気孔なし
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
容量(L)70(70kg)
本体寸法(mm)564×564×高さ280mm
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622
樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様クッションフロア用(CF用)
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式
種別浅型/通気孔なし
色枠:グレー/収納庫本体:ホワイト
容量44リットル(44kg)※断熱蓋取付時
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ断熱タイプ
本体寸法(mm)564×564×高さ280
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様12mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚
種別浅型/通気孔なし
色枠:グレー/収納庫本体:ホワイト
容量70リットル(70kg)
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ気密タイプ
本体寸法(mm)564×564×高さ280
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外枠寸法(mm)622×622
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様12mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚
種別浅型/通気孔なし
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ断熱タイプ
容量(L)44(44kg)※断熱蓋取付時
本体寸法(mm)564×564×高さ280mm
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622
樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング15mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様15mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚
種別深型/仕切り板付/通気孔付
色枠:グレー/収納庫本体:ホワイト
容量80リットル(80kg)※断熱蓋取付時
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ断熱タイプ
本体寸法(mm)564×564×高さ437
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様クッションフロア用(CF用)
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式
適合深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
色グレー
タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622×高さ186
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング15mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様15mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚
種別浅型/通気孔なし
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ断熱タイプ
容量(L)44(44kg)※断熱蓋取付時
本体寸法(mm)564×564×高さ280mm
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様12mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式
適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622×高さ186
樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様12mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚
種別浅型/通気孔なし
色枠:グレー/収納庫本体:ホワイト
容量44リットル(44kg)※断熱蓋取付時
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ断熱タイプ
本体寸法(mm)564×564×高さ280
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
仕様12mmフローリング用
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚
種別深型/仕切り板付/通気孔付
色枠:グレー/収納庫本体:ホワイト
容量80リットル(80kg)※断熱蓋取付時
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ断熱タイプ
本体寸法(mm)564×564×高さ437
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。