カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 物干金物(2)
        • エントランス(3)
        • 換気口(7)
        • 内装商品(119)
        • 建具金物(231)
        • OA関連金物(1)
        • 建物管理・メンテナンス(24)
        • グレーチング・排水設備商品(14)
        • サニタリー商品(3)
        • バリアフリー商品(1)
        • 木造住宅接合金物(20)

建築金物 :「ビス 20mm」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス補強金物 アングル ノーブランドステンレス補強金物 アングルノーブランド(15件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2仕上ヘアーライン
棚受け スチール製 モノタロウ棚受け スチール製モノタロウ(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け材質SS400相当棚受け金具L型棚受け取付穴径(Φmm)4取付穴数4仕上粉体塗装
オメガアンカーボルトM16 タナカオメガアンカーボルトM16タナカ(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM16規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
ゴム戸当り ハイロジックゴム戸当りハイロジック(3件のレビュー)
469税込516
1袋(4個)
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
U型ソケットブラック フジテック・ジャパンU型ソケットブラックフジテック・ジャパン
619税込681
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス形状U型ソケット仕上黒塗装付属品取付ビスブラック
木製つまみ WAKI(和気産業)木製つまみWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ生地材質天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付棚受け金具L型棚受け
No.410取手 アイワ金属No.410取手アイワ金属(10件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト取手取手
モリギン ユニクロ万能L型金具 ACE(エース)モリギン ユニクロ万能L型金具ACE(エース)
249税込274
1個
当日出荷
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。材質
モリギン ユニクロ チャンネルフック ACE(エース)モリギン ユニクロ チャンネルフックACE(エース)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に材質仕上ユニクロメッキ寸法D(mm)19板厚(mm)4.3穴径(Φmm)4.3(ビス)
ビーナス取手 アイワ金属ビーナス取手アイワ金属(6件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます取手取手
戸当りクッション 光戸当りクッション(1件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ドアと壁を衝撃から守ります 扉や壁の保護 ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します ビス隠し用キャップ付きです 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
ローラーキャッチ スチール製 NewHikariローラーキャッチ スチール製NewHikari(5件のレビュー)
79税込87
1セット
当日出荷
ローラーには樹脂を使用しています。
シルバー高さ(mm)13.5仕様ねじ付材質スチールピッチ(mm)(ビス)20表面処理ユニクロメッキ仕上げ
A型ブラケットブラック フジテック・ジャパンA型ブラケットブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装付属品取付ビスブラック
J型金具 黒 八幡ねじJ型金具 黒八幡ねじ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質表面処理塗装
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社)アルミキャスト棚受MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)棚受け金具L型棚受け
アングル天板止 山口安製作所アングル天板止山口安製作所(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(250個)
当日出荷から8日以内出荷
片方が長穴なので、微調整できます。
Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S 50
ガイドローラー(六角ネジ仕様) 末広金具(SUEHIRO)ガイドローラー(六角ネジ仕様)末広金具(SUEHIRO)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品六角ビス M5×12 2本材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
ダイカスト半回転取手 アイワ金属ダイカスト半回転取手アイワ金属(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック
当日出荷
取手半回転取手
汎用クレセント 取替用 WAKI(和気産業)汎用クレセント 取替用WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30ビスピッチ(mm)40~60
カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業カラーアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
ゴム底脚 丸型 光ゴム底脚 丸型(4件のレビュー)
169税込186
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
床にやさしいゴム底脚です 床面の傷の防止などに ビス付
家具固定金具 ベルト式 MYST家具固定金具 ベルト式MYST(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止にセット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレンベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)1
棚受け ステンレス製 モノタロウ棚受け ステンレス製モノタロウ(16件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
木製ツマミ ブラウン WAKI(和気産業)木製ツマミ ブラウンWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質天然木ダークブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
吊戸車 ダイケン吊戸車ダイケン(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
オメガコーナー 20kN用 タナカオメガコーナー 20kN用タナカ(2件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400仕様短期基準引張耐力/24.5kN種別柱接合金物厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
L形フック 黒梨地(ブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)L形フック 黒梨地(ブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
亜鉛合金製のL形フックでスタイリッシュで重厚な黒梨地仕上げです。
材質亜鉛合金仕上黒梨地付属ビス有無低頭A3.5×20
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
モリギン ユニクロ万能角材金具 ACE(エース)モリギン ユニクロ万能角材金具ACE(エース)
479税込527
1個
当日出荷
角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3.2
らくらく気密床下点検口 SPG(サヌキ)らくらく気密床下点検口SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
横受 ハイロジック横受ハイロジック(7件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト仕上クローム
真鍮ニューカットツマミ KB-2 シロクマ真鍮ニューカットツマミ KB-2シロクマ
549税込604
1個
4日以内出荷
材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
セラミックつまみ WAKI(和気産業)セラミックつまみWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
小箱・家具用のツマミツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ材質セラミック種類つまみ
アングル丁番 ツチノアングル丁番ツチノ
329税込362
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属ビス有無あり(GB皿2.7×16)
ワーゲンハンドル シロクマワーゲンハンドルシロクマ
119税込131特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金取手ハンドル
化粧ビスセット 福井金属工芸化粧ビスセット福井金属工芸
15,980税込17,578特価
1箱(100個)
当日出荷
極細ビス(スチール)小十字穴 Abox ダンドリビス極細ビス(スチール)小十字穴 Aboxダンドリビス
699税込769
1箱(240本)
当日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質本体:鉄、表面処理:クロメート寸法d(mm)2.6表面処理クロメート適合ドライバー#1頭部径dk(mm)4.2

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物