建築金物 :「フェンス支柱固定」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。
用途フェンス・ルーバーなどを支柱に固定する際に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。
適合ガラス厚(mm)8~13.5 耐荷重(N)700 質量(g)580 推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱の平面箇所や丸パイプにガラスパネルと固定し、ガラスフェンスを製作できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上サテン仕上
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5 耐荷重(N)350 質量(g)1000 推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10 付属品回転止めピン
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。 正面取付片アームタイプです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5 耐荷重(N)350 質量(g)550 付属品回転止めピン 推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱の平面箇所や丸パイプにガラスパネルと固定し、ガラスフェンスを製作できるステンレス鋼製ポイントフィックスに使う専用工具です。
質量(g)160
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります