建築金物 :「フォトスタンドネジ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
呼び径M4
外径(Φmm)6
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8
適合板厚(mm)3~10
ねじ径(Φmm)4
サイズΦ20-25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。