建築金物 :「ミディアムオーク」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質キルド鋼
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!
用途玄関やトイレなどの簡易手すりに
材質本体:木部 タモ、本体:ZDC2
付属品A4×40タッピングネジ:3本
サイズ35Φ
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
段差のある上がり框に最適です。手すり棒をカットして長さ調整できます。
用途玄関用の手すり
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ)
高さ(mm)750
耐荷重(kg)60
径(mm)35
丸座径(Φmm)100
用途屋外用
外径(Φmm)35
板厚(mm)2.0
材質ステンレス
仕上樹脂コーティング
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
汎用性の高い17型カーテンレール用正面ダブルブラケット(30個入り)
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー
仕様正面付け
タイプダブル
入数30
汎用性の高い17型カーテンレール用ワンタッチ正面ダブルブラケット(30個入り)
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー
仕様正面付け
タイプダブル
入数30
材質天然木・ステンレス
仕上鏡面磨き仕上
付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)10~55
寸法(Φmm)30
仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手取手
材質天然木・ステンレス
寸法P(mm)425
寸法L(mm)450
仕上HL
付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)10~55
寸法(Φmm)30
仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手取手
材質天然木・ステンレス
仕上ブラックシールド
付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)10~55
寸法(Φmm)30
仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手取手
ラフカットした端面を綺麗にカバー出来ます。両面テープ付。
材質ABS
厚さ(mm)15
寸法(mm)20×16.5×103
片面用です。抗菌仕様です。
材質自然木
高さ(mm)45
全長L(mm)290
足幅【P】250mm
幅W(mm)30
サイズ(mm)250
片面用です。抗菌仕様です。
材質自然木
高さ(mm)45
全長L(mm)282
足幅【P】250mm
幅W(mm)32
サイズ(mm)250
用途90度用
材質タモ
仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、90°用
形状エルボ
握り径(Φmm)35
用途ネクタイ掛、小物入として。
材質自然木+真鍮
色【木部】ミディアムオーク
サイズ170
寸法H(mm)49
寸法D(mm)78
寸法W(mm)170
仕上金
サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
1本
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
用途ネクタイ掛、小物入として。
材質自然木+鉄
色【木部】ミディアムオーク
サイズ350
寸法H(mm)132
寸法D(mm)70
寸法W(mm)350
仕上AG塗装
サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
1本
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
両面用です。抗菌仕様です。
材質自然木
サイズ【付属ビス】M6×65
高さ(mm)45
全長L(mm)282
足幅【P】250mm
幅W(mm)32
サイズ(mm)250
両面用です。抗菌仕様です。
材質自然木
サイズ【付属ビス】M6×65
高さ(mm)45
全長L(mm)290
足幅【P】250mm
幅W(mm)30
サイズ(mm)250
抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質タモ集成材
径(Φmm)【手すり】35
支柱(mm)Φ45
汎用性の高い17型カーテンレール用エンドキャップ(100個)
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 17型 ブラケット ランナー
入数100
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)32
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。