建築金物 :「リム 皿」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質ステンレスSUS410
板厚1.6mm、高さ70.0mmとニュー皿ビスコーナーに比べて小さく、使用ビスの数が6本と少なくて済みます。(ニュー皿ビスコーナー:ビス9本使用・告示1460号(は)該当)。当製品1個で、告示第1460号表三(は)と同等の耐力を有します。(5.2kN)
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品YA-S45
表面処理Z27
1セット
¥95
税込¥105
当日出荷
板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体)
取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など
材質スチール(鉄)
幅(mm)38
厚さ(mm)4.5
棚受け金具L型棚受け
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア幅(mm)850以下
適合扉厚(mm)30以上
最大開扉角度(°)180(一方開き)
幅(mm)110
全長(mm)186.5
ねじ穴数8
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)108
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6782-35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。
収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
種類つまみ
適合扉厚(mm)20~38
用途トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。
材質SUS304
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本
表面処理ヘアーライン
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
付属品YA-S45×12本
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
使用接合具皿ビス
N値1.6以下
告示1460号第2号ほ
建材試験センター第04A1383号
短期基準接合耐力(kN)8.5
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3797
質量(g)41
仕上サテン仕上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
用途室内用の手すりに
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本
材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金
直径(Φmm)手すり:32
タイプ縦・横兼用
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3827
質量(g)120
仕上サテン仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
用途細い材で柱を立てられるSTAND BARの Slimバージョンです。
材質クロスピン(鉄) / 皿タッピングネジ (ステンレス Φ3.5x16mm) / その他 各パーツ(ABS樹脂)
色ホワイト
耐荷重(kg)柱2本:70
取付場所石こうボード壁、木壁
1パック(6セット)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
仕様刻印あり
質量(g)205
取付穴数11
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
壁や柱の角に取付けることができます
ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています
ねじ頭が隠れるカバー付
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
開口部の縦枠に取付けることができます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
壁や柱の角に取付けることができます
ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています
ねじ頭が隠れるカバー付
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
壁や柱の角に取付けることができます
ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています
ねじ頭が隠れるカバー付
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
開口部の縦枠に取付けることができます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
壁や柱の角に取付けることができます
ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています
ねじ頭が隠れるカバー付
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3819
質量(g)320
仕上サテン仕上
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
用途細い材で柱を立てられるSTAND BARの Slimバージョンです。
材質クロスピン(鉄) / 皿タッピングネジ (ステンレス Φ3.5x16mm) / その他 各パーツ(ABS樹脂)
色ホワイト
耐荷重(kg)柱2本:50
取付場所石こうボード壁、木壁
1パック(4セット)
¥899
税込¥989
6日以内出荷
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。
約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)
キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
質量(g)340
付属品受座(埋込用)
推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16
仕様フリクション
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。
約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)
キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
質量(g)340
付属品受座(埋込用)
推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16
仕様ソフトダウン
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)400
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)366
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。