建築金物 :「下地用合板」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ 材質天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm)2000 厚さt(mm)11
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ 材質天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm)2000 厚さt(mm)24
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。
材質天然木(ゴム集成材) 厚さt(mm)24用
1箱(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。
材質天然木(ゴム集成材) 厚さt(mm)11用
1箱(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360) 材質ZAM(MSM-CK590-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボードにがっちりネジ止めできるフックです。 ピン止め、針止めより強く取り付く特殊ネジを採用。 細ネジ使用(2mm)で、はずしたあとも小さな跡しか残りません。
用途下地が石こうボード、合板、新建材等である場所に取り付けて下さい。 安全荷重(kg)6
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途継手の補強に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bulls(ブルズ)下地一発 スリム
省施工商品!。面倒な下地の取り付けがアッと言う間に完成!。スリムタイプになってより幅広い環境で使えます(下地取付金具12mm用)。現場であまった12mm厚の合板やフロアなどを利用し、簡単に下地が出来上がります。タイプは二種類あり、用途も電気器具や洗面器具、階段手すり、カップボード、カーテンレール、天袋、玄関収納など、様々な場面で活用できます。
長さ(mm)60 幅(mm)27 厚さ(mm)12
1箱
3,290 税込3,619
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
シルバー
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 質量(kg)15 ブラック(黒) タイプ水平天井専用 取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6 適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
オフホワイト ボード厚さ(mm)9.5
1箱(10台)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
オフホワイト ボード厚さ(mm)12.5
1箱(10台)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウクレレや三味線などの弦楽器を浮かせてディスプレイ!浮かせて収納できるので、床のお掃除もラクラク。壁から浮かせて収納できて、楽器や壁がキズつきません。引っ掛け部はシリコーン付きで楽器をキズつけません。フックが回転するので様々な形状のヘッドに対応。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて、本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン 取り付けベース×2:ABS樹脂 質量(g)約265 耐荷重(kg)4 耐熱性- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×11.5×14 適合サイズ(cm)ネックの幅:3.9以内 ヘッドの幅:5.2以上の弦楽器
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボードピンで簡単取り付け。お部屋の雰囲気に合いやすいスタイリッシュな神棚と神具7点が一度に揃うセットです。祀 るために必要な基本のセットが一度に揃います。神札が立つように仕切りがついています。神具7点セット(榊立×2 瓶子×2 水玉×1 皿×2)が付属します。※神札、破魔矢は付属しておりません。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで壁に取り 付けられます。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 材質神棚:スチール(粉体塗装) 神具7点セット:陶器 ホワイト 質量(g)約1100、商品総質量:約17(水玉:約85g(蓋含む)、皿:約5(1つあたり) ) 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1mm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅15×厚さ2mm以上) 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚:約45×12×7 寸法(幅W×奥行D)(cm)皿:約5×5×3(1つあたり)、水玉:約5×5×4.5(蓋含む)【内寸】神棚:約44.5×11.8
1個
5,400 税込5,940
9日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4)、木ネジ×4 材質本体・スタンド:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)920 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)3(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:32×32×3
1個
3,000 税込3,300
9日以内出荷

石こうボードピンで簡単取り付け。お部屋の雰囲気に合いやすいスタイリッシュな神棚です。お手持ちの神具と合わせて使える シンプルなデザインの神棚。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで壁に取り付けら れます。※神具、神札、破魔矢は付属しておりません。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1100 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1mm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅15×厚さ2mm以上) 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×12×7 寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】約44.5×11.8
1個
2,700 税込2,970
9日以内出荷

美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 質量(kg)15 ホワイト(白) タイプ水平天井専用 取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6 適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3 ブラック 質量(g)140 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 寸法(cm)W4×D18.5×H12 内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15
1個
1,350 税込1,485
9日以内出荷

石こうボード用ピンで簡単取り付け。美しい木目がお部屋の雰囲気に合いやすい神棚です。お手持ちの神具と合わせて使える 神棚。見上げた時に美しい木目が目に入ります。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボード ピン壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 材質本体:スチール(粉体塗装) 棚板:天然木積層合板 質量(g)約700 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅1.5×厚さ2cm以上) 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×12×5 寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】神具収納部:約45×8.3 神札収納部:約45×2.7
1個
4,500 税込4,950
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボード用ピンで簡単取り付け。美しい木目がお部屋の雰囲気に合いやすい神棚です。祀るための神棚と神具が一度に 揃います。見上げた時に美しい木目が目に入ります。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボ ードピン壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 材質本体:スチール(粉体塗装) 棚板:天然木積層合板 神具7点セット:陶器 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅1.5×厚さ2cm以上) 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚:約45×12×5 寸法(幅W×奥行D)(cm)水玉:約5×5×4.5(蓋含む)、皿:約5×5×3(1つあたり)【内寸】神棚・神具収納部:約45×8.3 神棚・神札収納部:約45×2.7
1個
7,200 税込7,920
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クトクマーケティングウォールシェルフ
後部壁に設置できる便利空間。新築・リフォームに最適。寝室や趣味インテリア置きの棚に最適。洗濯機上部の空きスペースに最適。意匠性に優れていて、簡単施工。可動式・転倒防止補助バー付き。
セット内容棚板(600×270×18mm)×2、棚柱(600×11×7.8mm)×2、棚受左右セット(250mm)×2、可動式転倒防止バー×2、可動式タオルバー×1、各取付ビス 幅(mm)600 高さ(mm)600 奥行(mm)290 耐荷重(kg)22(12mm合板下地)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダー GIKEN(川口技研) カスタマイズ可
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干! 凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。 施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。 BEAUTIFUL AND RELIABLE! 物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。 4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。 吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 質量(kg)15(目安) BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白) 高さ(mm)200~600 タイプ水平天井専用 取付寸法(mm)450~1820 材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄 取付穴寸法(mm)69×87.6 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,900 税込25,190
翌日出荷

付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 ホワイト 質量(g)50(1つあたり) 備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2(1つあたり) 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂 寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3 ホワイト 質量(g)140 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 寸法(cm)W4×D18.5×H12 内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15
1個
1,350 税込1,485
9日以内出荷

収納に困るカチューシャを浮かせてディスプレイ収納。カチューシャを差し込むだけの簡単収納!。ヘッドホンの壁掛けや収納に困りがちなネックマッサージャーも収納できます。外出時の必需品やペットのお散歩グッズなどの収納に玄関への設置もおすすめです。
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)45(1つあたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×4.2×5(1つあたり) 静止耐荷重(kg)1(1つあたり) 内寸(cm)【ホルダー部】D3
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

収納に困るカチューシャを浮かせてディスプレイ収納。カチューシャを差し込むだけの簡単収納!。ヘッドホンの壁掛けや収納に困りがちなネックマッサージャーも収納できます。外出時の必需品やペットのお散歩グッズなどの収納に玄関への設置もおすすめです。
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)45(1つあたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×4.2×5(1つあたり) 静止耐荷重(kg)1(1つあたり) 内寸(cm)【ホルダー部】D3
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 ブラック 質量(g)50(1つあたり) 備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2(1つあたり) 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂 寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

洗面小物や化粧品などをスッキリ隠せる収納ケース。石こうボードピンで壁に付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用可能。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで、浮かせて取り付けられるので衛生的。石こうボードピンの他に、木ネジでも設置可能です。底面にはシリコーンの滑り止めが付いています。
その他【仕切り間隔】2.8cm 付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×7 キャップ×2) 木ネジ×2 材質【本体・仕切り】ABS樹脂【滑り止め】シリコーンゴム ブラック 質量(g)460 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重【ケース】1kg【トレー部】500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】26×8×10.6【ケース】24.8×6.3×7.3
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

洗面小物や化粧品などをスッキリ隠せる収納ケース。石こうボードピンで壁に付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用可能。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで、浮かせて取り付けられるので衛生的。石こうボードピンの他に、木ネジでも設置可能です。底面にはシリコーンの滑り止めが付いています。
その他【仕切り間隔】2.8cm 付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×7 キャップ×2) 木ネジ×2 材質【本体・仕切り】ABS樹脂【滑り止め】シリコーンゴム ホワイト 質量(g)460 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重【ケース】1kg【トレー部】500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】26×8×10.6【ケース】24.8×6.3×7.3
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

ギターやベースなどの弦楽器を浮かせてディスプレイ!浮かせて収納できるので床のお掃除もラクラク。厚みがあるアコースティックギターも壁から浮かせて収納できて、楽器や壁がキズつきません。引っ掛け部はシリコーン付きで楽器をキズつけません。フック部にはギターシールドやカポなどの小物も引っ掛けて収納可能。フックが回転するので様々な形状のヘッドに対応。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて、本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン 取り付けベース×2:ABS樹脂 質量(g)約270 耐荷重(kg)6 耐熱性- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×11.5×14 適合サイズ(cm)ネックの幅:5.2以内 ヘッドの幅:6.5以上の弦楽器
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー。置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)160 幅(cm)【下部コード通し口】1.8 耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7 奥行き(cm)【コードフック部】3.1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8 スタイルシングル
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー。置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)160 幅(cm)【下部コード通し口】1.8 耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7 奥行き(cm)【コードフック部】3.1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8 スタイルシングル
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー。毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)280 幅(cm)【下部コード通し口】2.5 耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7 奥行き(cm)【コードフック部】3.1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8 スタイルダブル
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷

ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー。毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)280 幅(cm)【下部コード通し口】2.5 耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7 奥行き(cm)【コードフック部】3.1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8 スタイルダブル
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン ホワイト 質量(g)1460 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。 耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり) 適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
1個
6,200 税込6,820
9日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン ブラック 質量(g)1460 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。 耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり) 適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
1個
6,200 税込6,820
9日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング