カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(5)
        • 建具金物(20)
        • グレーチング・排水設備商品(2)
        • バリアフリー商品(16)

建築金物 :「丸棒 28」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸棒ハンドル モノタロウ丸棒ハンドルモノタロウ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
モリギン 端末保護キャップ ACE(エース)モリギン 端末保護キャップACE(エース)(1件のレビュー)
239税込263特価
1パック(6個)
当日出荷から4日以内出荷
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール
ステンレス角ラッチ BEST(ベスト)[金物]ステンレス角ラッチBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック
当日出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
100番丸棒ハンドル   ダイカスト シロクマ100番丸棒ハンドル ダイカストシロクマ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
付属品ISO3×28材質亜鉛合金ホワイト取手ハンドル
ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100B シロクマステンレス100番丸棒ハンドル ST-100Bシロクマ
369税込406
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス裏ビス(ISO4×28)寸法H(mm)24
IRON HOOK U(アイアンフックU) アイワ金属IRON HOOK U(アイアンフックU)アイワ金属
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など市販の木製丸棒24Φ、ステンレスパイプ25Φのどちらかを使用して衣類掛けなどの収納ラックができます。付属品ビス×3本適合Φ24丸棒使用/板材15mm以上材質寸法(mm)76×88内径(Φmm)28
ステン10Φ丸棒ハンドル シロクマステン10Φ丸棒ハンドルシロクマ
899税込989
1本
4日以内出荷
ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。
材質ステンレス取手ハンドル丸棒径R(Φmm)10付属ねじ有無ISO4×28
ステンレス9Φ丸棒ハンドル ST-30 シロクマステンレス9Φ丸棒ハンドル ST-30シロクマ
829税込912
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス鏡面磨寸法D(Φmm)9
システム手摺35EX I型900 丸棒 ノダシステム手摺35EX I型900 丸棒ノダ
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。
寸法(mm)824×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装入数(本)1
3612N 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]3612N 表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304扉厚:28~42mm付属ネジ:丸皿小ネジM4×30mm付属部品:非常解錠キー、六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)78.2幅(mm)130高さ(mm)28
丸棒半月ハンドル HB-13 シロクマ丸棒半月ハンドル HB-13シロクマ
649税込714
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法D(Φmm)10サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
真鍮10Φ丸棒ハンドル HB-59 シロクマ真鍮10Φ丸棒ハンドル HB-59シロクマ
919税込1,011
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法D(Φmm)10サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(改良桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(改良桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)ニムラ
21,980税込24,178
1枚
13日以内出荷
四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途改良桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-SV(スベリ止め) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-SV(スベリ止め)ニムラ
19,980税込21,978
1枚
13日以内出荷
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!ノンスリップタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ細目種類みぞぶた表面ノンスリップ
ブラック手すり I型 ハイロジックブラック手すり I型ハイロジック
4,698税込5,168
1セット
3日以内出荷
重厚なブラックの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないブラック色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカストブラック耐荷重(kg)60寸法(Φmm)丸棒:約35取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
ステンアクアレール 自在ソケット BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール 自在ソケットBAUHAUS(マツ六)
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途浴室、室内に使用できるソケット商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 1本壁取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 3本、六角棒スパナ(呼び5)1本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ65×厚さ52全長(mm)65ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
モリギン バンド止め No.4 大々 ACE(エース)モリギン バンド止め No.4 大々ACE(エース)
309税込340
1個
5日以内出荷
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に材質仕上ユニクロメッキ規格No.4 大々寸法A(mm)42寸法B(mm)95寸法C(mm)25寸法D(mm)28ボルト穴径(Φmm)11
モリギン バンド止め No.2 中 ACE(エース)モリギン バンド止め No.2 中ACE(エース)
199税込219
1個
5日以内出荷
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.2とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に材質仕上ユニクロメッキ規格No.2 中寸法A(mm)28寸法B(mm)65寸法C(mm)25寸法D(mm)28ボルト穴径(Φmm)11
アルミ10Φ丸棒ハンドル A-14 シロクマアルミ10Φ丸棒ハンドル A-14シロクマ
359税込395
1本
4日以内出荷
材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
キャップ付丸棒ハンドル HB-1 シロクマキャップ付丸棒ハンドル HB-1シロクマ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法H(mm)26寸法D(Φmm)9仕上純金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
ステンレスD形丸棒ハンドル ST-36 シロクマステンレスD形丸棒ハンドル ST-36シロクマ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス寸法D(Φmm)10
ステンレスR形丸棒ハンドル ST-35 シロクマステンレスR形丸棒ハンドル ST-35シロクマ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス寸法H(mm)30寸法D(Φmm)10寸法W(mm)26
アイウッド丸棒取手 NO.288S シロクマアイウッド丸棒取手 NO.288Sシロクマ
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
抗菌仕様です。片面用です。iWoodアイウッド天然木の風合松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
材質木粉+樹脂高さ(mm)80径D(Φmm)32
アイウッド丸棒取手 No.288 シロクマアイウッド丸棒取手 No.288シロクマ
11,980税込13,178
1組(2本)
4日以内出荷
抗菌仕様です。両面用です。iWoodアイウッド天然木の風合い松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
高さ(mm)80径D(Φmm)32
自然木丸棒ハンドル HW-10 シロクマ自然木丸棒ハンドル HW-10シロクマ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
抗菌仕様です。
材質自然木寸法H(mm)32寸法D(Φmm)15仕上ブラウンサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
甲丸丸棒取手 No.304 シロクマ甲丸丸棒取手 No.304シロクマ
39,980税込43,978
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
材質真鍮サイズ800高さ(mm)73全長L(mm)800径D(Φmm)38足幅【P】425座幅(mm)【W】Φ28サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
抗菌・抗ウイルス手すり 丸棒 ハイロジック抗菌・抗ウイルス手すり 丸棒ハイロジック
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
菌だけでなく、ウイルスにも効果! 抗菌・抗ウイルス対応の手すり。 耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。 耐摩耗性に優れる高耐久。 汚れがつきにくく落としやすい防汚性。 手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。 【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。 【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。 これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。 これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。 【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。
材質LVL長さ(mm)2000木目ナチュラル径(Φmm)約35(丸棒)仕上シート巻
塗リ丸棒ラッチ ハイロジック塗リ丸棒ラッチハイロジック
349税込384
1個
3日以内出荷
防犯用補助錠金具
システム手摺35EX l型900 丸棒 ノダシステム手摺35EX l型900 丸棒ノダ
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。
寸法(mm)824×Φ35入数(本)1
フリーRレール ビーム用ジョイント BAUHAUS(マツ六)フリーRレール ビーム用ジョイントBAUHAUS(マツ六)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
手すり知多のくぐり抜け防止や安全対策に
用途ビーム専用部品付属品ビーム取付け用ねじ+ピアスウストねじ4×19 2本材質ASA硬質樹脂・アルミ芯材寸法(mm)高さ100×厚さ33.4全長(mm)100ダークブロンズ適合サイズ丸棒・支柱:28
Uボルト ステンレス Uカン 水本機械製作所Uボルト ステンレス Uカン水本機械製作所
238税込262
1個
8日以内出荷
U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
フリーRレール ビーム用エンドキャップ BAUHAUS(マツ六)フリーRレール ビーム用エンドキャップBAUHAUS(マツ六)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
手すりしたのくぐり抜け防止や安全対策に
用途ビーム専用部品材質耐候性PE樹脂寸法(mm)高さ29×厚さ20.5全長(mm)29ステンカラー適合サイズ丸棒・支柱:28
フリーRレール E壁付ブラケット BAUHAUS(マツ六)フリーRレール E壁付ブラケットBAUHAUS(マツ六)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
上下45度まで首振り可能で台座が小さく見た目がスマートな横型タイプ
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ125×厚さ78全長(mm)60適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)28×57.1
フリーRレール E壁付エンドブラケット BAUHAUS(マツ六)フリーRレール E壁付エンドブラケットBAUHAUS(マツ六)
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
台座が小さく見た目がスマートなエンドタイプ
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ125×厚さ78全長(mm)45適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)28×57.1
フリーRレール ビーム用フリージョイント BAUHAUS(マツ六)フリーRレール ビーム用フリージョイントBAUHAUS(マツ六)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
手すりしたのくぐり抜け防止や安全対策に
用途ビーム専用部品付属品ビーム取付け用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、キャップ小1個、六角棒スパナ(呼び5)1本材質アルミ合金寸法(mm)高さ36×厚さ68全長(mm)68ステンカラー適合サイズ丸棒・支柱:28
フリーRレール 壁付ブラケット BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 壁付ブラケットBAUHAUS(マツ六)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
上下45°まで首振でき、15mmの出幅調整可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ130×厚さ78全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)28×57.9
フリーRレール ベースプレート式コーナー支柱 BAUHAUS(マツ六)フリーRレール ベースプレート式コーナー支柱BAUHAUS(マツ六)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
高さ調節機能付きコーナー支柱
用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG 10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本手すり固定用+皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ136全長(mm)900適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
フリーRレール ビーム固定金具 BAUHAUS(マツ六)フリーRレール ビーム固定金具BAUHAUS(マツ六)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
手すりしたのくぐり抜け防止や安全対策に
用途ビーム専用部品付属品支柱取付け用ねじ+なべタッピンねじ4×12 2本、ビーム取付け用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×14 2本、六角棒スパナ(呼び3)1本材質アルミ合金寸法(mm)高さ57.9×厚さ57.8全長(mm)40ステンカラー適合サイズ丸棒・支柱:28丸座径(Φmm)57.9×40
フリーRレール ビーム用ジョイント BAUHAUS(マツ六)フリーRレール ビーム用ジョイントBAUHAUS(マツ六)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
手すりしたのくぐり抜け防止や安全対策に
用途ビーム専用部品付属品ビーム取付け用ねじ+ピアスウストねじ4×19 2本材質ASA硬質樹脂・アルミ芯材寸法(mm)高さ100×厚さ33.4全長(mm)100ステンカラー適合サイズ丸棒・支柱:28
フリーRレール ビーム固定金具 BAUHAUS(マツ六)フリーRレール ビーム固定金具BAUHAUS(マツ六)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
手すり知多のくぐり抜け防止や安全対策に
用途ビーム専用部品付属品支柱取付け用ねじ+なべタッピンねじ4×12 2本、ビーム取付け用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×14 2本、六角棒スパナ(呼び3)1本材質アルミ合金寸法(mm)高さ57.9×厚さ57.8全長(mm)40ダークブロンズ適合サイズ丸棒・支柱:28丸座径(Φmm)57.9×40

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物