建築金物 :「出窓受け金物」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル状になった形状は対称形なので、左右の区別なく使用できます。真壁の和室等の柱が見える場合にも、ボルトの頭が出張らず緊結できるように、くぎやコーチスクリューなどの専用接合具をご用意しています。
用途出窓が下がらないよう高強度に補強する金物です。 材質JIS G 3131 SPHC 付属品コーチスクリューLS 12×65:4本、スクリューくぎ BN-60:15本 寸法(mm)300×300 表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 板厚(mm)4.5
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

上下対称形なので左右の区別なく取付けることができます。スクリューくぎとラグスクリューで接合するので、真壁の柱にも取付けられます。
用途出窓の荷重で下がらないように補強します。 材質JIS G 3131 SPHC 付属品ラグスクリューLS12-65×4本、スクリューくぎBN-60×15本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/ Zn5/CM2)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

横架材同士の接合に使用します。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。
用途箱組み等の補強金具として。 材質亜鉛合金 推奨ねじ+皿木ネジ3.1×20 4本
1個
529 税込582
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
1個
2,698 税込2,968
欠品中

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります