建築金物 :「刻印木箱」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当
表面処理デュラルコート
建材試験センター第11A1096号
短期基準接合耐力(kN)1.9
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9
使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
告示1460号第2号へ
断面図が三角形で納まりがフラット!。センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 。※5×90は認定金物ではありません。
材質JIS G 3505 SWRM10または相当材
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
太さ(mm)4.5
足長H(mm)40
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに使用できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0
使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
取付ピッチ(mm)20用
1箱(100個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
材質ステンレス(SUS430)
仕上ヘアーライン
クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
取付ピッチ(mm)20用
仕上ヘアーライン
クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
仕上ヘアーライン
取付ピッチ(mm)20用
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
用途接合金物用
仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)
頭部形状平頭・チーズヘッド(セレーション付き)
表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
用途接合金物用
仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)
頭部形状六角頭(セレーション付き)
表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
たる木留め(たる木+桁の接合)ねじです。 耐風性向上や強風対策にお勧めします。(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けているZマーク金物表示メーカーです。 同センター資料より樹種に応じた許容耐力(kN)の確認が可能。Zマーク=「X」クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。高断熱仕様など大断面の材料への使用も可能です。
用途CLTパネル等の木材相互を接合
仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)
頭部形状平皿頭(リブ付き)
関連資料(0.62MB)
表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
表面色金色
Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。
壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。
使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。
【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN
N値1.1以下
用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。
材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本
使用方法(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)30×120×42
表面処理JIS G 3302 Z27
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※箱錠刻印「u-shin」用台座色:ブラック把手:バー、プレート、グリップ、ムーン
色ブラック
適合シリーズアンビィTX、ポルトNX、レグナム
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。